28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)100 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-101 質量(g)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
1個
180 税込198
当日出荷

柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり) 材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー 寸法(mm)【ちりとり】285×160×870 全長(mm)【ほうき】670~1035 質量(g)ほうき:230/ちりとり:800 毛丈(mm)【ほうき】47 アズワン品番65-2248-44 穂先(mm)【ほうき】230
1セット
6,380 税込7,018
欠品中


ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。 Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm)670~1035 エスコ品番EA928AD-171 材質柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 質量(g)230 毛丈(mm)47 穂先(mm)幅230
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
1巻
900 税込990
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール エスコ品番EA997RX-52 寸法(mm)【マット】300×300 質量(kg)約4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】310×410×155 マット厚(mm)40
1個
27,400 税込30,140
当日出荷

商品タイプ本体 全長(mm)1450 材質(ブラシ部)ポリエステル(再生PET100%) 材質(ハンドル)天然木 仕様★タテ・ヨコと自在にブラシの付け替え可能。 毛丈(mm)40
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

エスコ品番EA928AY-14 材質甲:ポリプロピレン(PP)、穂先:ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材 毛丈(mm)45 穂先(mm)幅460
1個
890 税込979
翌日出荷

特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能 アズワン品番65-9255-23 危険物の類別非危険物
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様EA928AY-411用 材質毛:ポリエステル(再生PET100%) 毛丈(mm)40 ブラシ幅(mm)185
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷


ファスナーポケット付き。 小銭や小物などの収容に。 小さなお財布としても使えます。 ストラップ付き。 バッグの持ち手などに取り付けられます。 両面ポケットタイプ。 ICカードや名刺などの収容に。
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途タッチアップ用 全長(mm)169 容量(mL)100 毛丈(mm)18 毛材PET100% 毛幅(mm)8 アズワン品番64-2194-56
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

太めの長毛ブラシが靴底の泥をしっかりキャッチ。
用途工場や作業現場に 材質ベース部:スチール、ブラシ部:再生PET100% エスコ品番EA997RX-107 寸法(mm)600×900×32
1個
51,900 税込57,090
翌日出荷

太めの長毛ブラシが靴底の泥をしっかりキャッチ。
用途工場や作業現場に 材質ベース部:スチール、ブラシ部:再生PET100% エスコ品番EA997RX-106 寸法(mm)440×730×32
1個
31,900 税込35,090
翌日出荷

毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
用途EA997RX-51用 材質再生PET100% 仕様マットのみ エスコ品番EA997RX-56 厚さ(mm)40 寸法(mm)225×265 質量(kg)約1.3
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
用途EA997RX-52用 材質再生PET100% 仕様マットのみ エスコ品番EA997RX-57 厚さ(mm)40 寸法(mm)300×300 質量(kg)約2.1
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール エスコ品番EA997RX-51 寸法(mm)【マット】225×265 質量(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】235×380×150 マット厚(mm)40
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

シールをはがすと「空」を表示します。
仕様●サイズ(mm):50×100●材質:PETステッカー●入数:10枚●裏面のり付 アズワン品番65-5660-97
1セット(10枚)
1,280 税込1,408
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):150×100●内容:禁煙●材質:PETフィルムステッカー●重量:25g●入数:1枚 アズワン品番65-2303-87
1枚
360 税込396
当日出荷

シールをはがすと「VOID」の文字が現れるので、開封した事が判別できます。 未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
仕様●仕様:長形6号5面●用紙サイズ:A6(105×148mm)●入数:10枚(ラベル50)●ラベルサイズ:100×20mm●材質:PET アズワン品番65-2310-29
1枚(10枚)
1,860 税込2,046
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):150×100●内容:喫煙専用室あり●材質:PETフィルムステッカー●重量:25g●入数:1枚 アズワン品番65-2303-83
1枚
360 税込396
翌日出荷


仕様●容量(L):1●サイズ(mm):265×110×330●重量(g):175●ノズル長:180mm●材質:タンク/PET ヘッド部/ポリプロピレン ロングノズル/真鍮製クロームメッキ●目盛付:100mlごと アズワン品番68-1808-56 危険物の類別非危険物
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

折りたたみ式 地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに。 ノートに挟んで携帯できます。 ラミネート製法で目盛が消えません。
仕様●測量目盛:15cm●全長(mm):170●幅(mm):25●厚み:0.9mm●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600●材質:PET樹脂●重量(g):5 アズワン品番65-2176-56
1個
790 税込869
翌日出荷

折りたたみ式 地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに。 ノートに挟んで携帯できます。 ラミネート製法で目盛が消えません。
仕様●測量目盛:30cm●全長(mm):320●幅(mm):32●厚み:0.9mm●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600●材質:PET樹脂●重量(g):11 アズワン品番65-2176-57
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示 アズワン品番78-0519-36
1個
94,700 税込104,170
3日以内出荷

関連キーワード