「pf管カップリング」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/4"(PT)●ねじ径(雌):G1/4"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):28 アズワン品番65-9247-27
1個
2,270 税込2,497
当日出荷

PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30 アズワン品番65-9247-34
1個
2,570 税込2,827
当日出荷


PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R3/8"(PT)●ねじ径(雌):G3/8"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30 アズワン品番65-9247-28
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38 アズワン品番65-9247-29
1個
3,660 税込4,026
当日出荷


PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/4"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):42 アズワン品番65-9247-36
1個
5,540 税込6,094
当日出荷

PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1"(PF)●ねじ径(雌):Rc1"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):52 アズワン品番65-9247-37
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc1/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):23 アズワン品番65-9247-32
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):G1"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):50 アズワン品番65-9247-31
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷



仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●ねじ径:G(PF)3/4"×G(PF)3/4"●用途:圧縮空気、水●使用圧力:2.5MPa アズワン品番65-9247-39
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

。※ガスケットは付属していません。
仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下) アズワン品番65-9247-21
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管36⇔VE管36●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):175●防水型 アズワン品番65-9318-68
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

。PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管28⇔VE管28●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):100●防水型 アズワン品番65-9318-67
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型 アズワン品番65-9318-66
1個
720 税込792
翌日出荷

PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
仕様●適合管:PF管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):54 アズワン品番65-9318-44
1個
410 税込451
翌日出荷

PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
仕様●適合管:PF管22●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):33 アズワン品番65-9318-43
1個
210 税込231
翌日出荷

PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
仕様●適合管:PF管16●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):20 アズワン品番65-9318-42
1個
150 税込165
翌日出荷

内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管22●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型 アズワン品番65-9318-63
1個
910 税込1,001
翌日出荷

内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管28●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型 アズワン品番65-9318-64
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管36●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型 アズワン品番65-9318-65
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷