カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 未来工業(33)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • 常栄継手工業(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf管コネクタ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水コンセント用スイッチボックス EA940CPシリーズ エスコ防水コンセント用スイッチボックス EA940CPシリーズエスコ
775税込853
1個
翌日出荷から8日以内出荷
GタイプのPF管用コネクタ付です。
材質PVCベージュメーカー未来工業
第二種電気工事士試験部材セット エスコ第二種電気工事士試験部材セットエスコ
33,000税込36,300
1セット
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99
フレキ管用 防水パッキンセット エスコフレキ管用 防水パッキンセットエスコ
3,120税込3,432
1袋
当日出荷から8日以内出荷
ミラフレキSS専用 GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
露出ボックス(異種管用/4方向) エスコ露出ボックス(異種管用/4方向)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き材質PVCベージュサイズ(mm)Φ106×56アズワン品番65-2252-92コネクタネジサイズG1(28)
露出ボックス(異種管用/4方向 エスコ露出ボックス(異種管用/4方向エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性材質PVCベージュサイズ(mm)Φ92.5×43アズワン品番65-2252-91コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
ユニバーサルボックス(異種管用/4方向 エスコユニバーサルボックス(異種管用/4方向エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI オネジキャップ付 蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。 キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4))アズワン品番65-2252-90
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら