「pf管ボックス」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
オネジキャップ付
蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4))
アズワン品番65-2252-90
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ92.5×43
アズワン品番65-2252-91
コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ106×56
アズワン品番65-2252-92
コネクタネジサイズG1(28)
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
関連キーワード