13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
材質SPCC 入数(個)1
1個
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管36⇔VE管36●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):175●防水型 アズワン品番65-9318-68
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管36●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型 アズワン品番65-9318-65
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷


PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
材質SUS304 入数(個)1 特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き アズワン品番65-9317-35
1箱(5個)
675 税込743
翌日出荷

二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-25
1箱(5個)
1,150 税込1,265
翌日出荷

。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-23
1箱(5個)
700 税込770
翌日出荷

材質66ナイロン 厚さ(mm)1.5 タイプPF管呼び径:14・16・22・28・36に対応 長さ(m)0.27 使用温度範囲(℃)-40~85 ケース入数(本)50 最大径(Φmm)50 アズワン品番65-2130-88
1パック(50本)
5,670 税込6,237
翌日出荷

耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管 アズワン品番65-9318-58
1巻
18,100 税込19,910
翌日出荷

耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
1巻
39,000 税込42,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
1巻
20,200 税込22,220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●商品名:ミラフレキMF●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:20m●材質:難燃性PVC・難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様 アズワン品番65-9318-74
1巻
27,300 税込30,030
翌日出荷

関連キーワード