「pf61」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(車輪)ナイロン
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール、 車輪:ナイロン
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
全高(mm)80
ストッパーなし
A×B(mm)70×47
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質樹脂
使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時)
ろ過精度(μm)10
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-61●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2200●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-97
1個
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-25
1箱(5個)
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
関連キーワード