カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 塗料(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(27)
  • アズワン(21)
  • HORIBA(21)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • REX[科学研究・開発用品](14)
  • クリーンケミカル(12)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • 日本バルカー(11)
  • 鳥繁産業(11)
  • ABC商会(10)
  • 東亜DKK(10)
  • WURTH(ウルト)(10)
  • ユシロ化学工業(9)
  • シーバイエス(9)
  • A-Gas Japan(9)
  • CRS(8)
  • 日本ペットフード(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph値」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーハー計(土壌用) エスコペーハー計(土壌用)エスコ(1件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)アズワン品番65-2217-31
ペーハー計[防水型] エスコペーハー計[防水型]エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付アズワン品番65-9283-16
中和剤 (クリダインAL/N) エスコ中和剤 (クリダインAL/N)エスコ
43,200税込47,520
1箱
翌日出荷
酸性。アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理に。白色粉末~無色結晶粒なので使いやすく、高速で溶解します。中和力が強く、使用量が少ないです。標準使用量 クリケミカルFスーパー(EA119-95):1kgに対して140g、クリケミカルALスーパー(EA119-98):1kgに対して100g。使用方法 洗浄液にクリダインAL/Nを少量ずつpHを確認しながらゆっくり投入し、中和後所定の場所へ排水します。(※中和反応時に発熱するため、発熱状況およびpH値を確認しながらゆっくりと少量ずつ投入してくださ)。
pH1.7~2.7内容量(kg)10
[EA115SA-71、-72用]洗浄液 エスコ[EA115SA-71、-72用]洗浄液エスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
【清潔でキレイに】強アルカリ性でウイルス不活性効果あり”ウイルス減少率99%以上”。”除去率最強クラスのpH13.2”と、一般的なモノよりもpH値が高いので圧倒的洗浄力!(※ある4種類の細菌に対する除菌試験の結果。《試験条件》検体に試験菌液を接種し、1分後の試験液中の細菌数を測定。)【臭いにおいを消してスッキリ】最大99%の消臭効果※!汗臭や排せつ臭、たばこ臭など生活のイヤな臭いもスッキリ!(※試験機関:メーカー調べ。《試験内容》ガス検知管による消臭性能の依頼試験。《試験方法》ガス検知管法。におい袋に試験品を入れたものを本試験、臭気のみ入れたものを空試験とした。臭気だけを入れた2.5Lのにおい袋の気体に対し、アルカリ電解水2.7mL[スプレー軽く3プッシュ分]を注入後に袋を密封し、30分・2時間後に、その袋の中の臭気濃度を測定した。)
仕様布用染み抜きクリーナー用洗浄液材質炭酸カリウム換算1%未満質量(g)540内容量(mL)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×212使用濃度標準:原液繰り返し・詰め替え対応
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
29,000税込31,900
1台
翌日出荷
3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、
仕様質量指示計/220g(電池含む)付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書寸法(mm)サイズセンサ電極/Φ12×L135電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)コード長さ(m)1測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ指示計/72×32×182センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ温度測定範囲(℃)0.0~50.0分解能(℃)pH:0.01pH、温度:0.1機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )電極質量センサ/76g
20kg シリカスケール除去剤 エスコ20kg シリカスケール除去剤エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性pH値12.6/13.6エスコ品番EA115-5使用濃度保有水量に対し20%
ハンドクリーナー EA922Cシリーズ エスコハンドクリーナー EA922Cシリーズエスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
中性、2液性塗料を落とす手に優しい手洗い洗剤、クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせる。、スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とす。、PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品。
冷温水配管鉄錆洗浄剤 エスコ冷温水配管鉄錆洗浄剤エスコ
39,000税込42,900
1個(10kg)
翌日出荷
装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去エスコ品番EA119-4pH値PH7.0~8.0比重1.39~1.43使用量系内の保有水量に対して10~20%
10kg アルミフィンクリーナー中和剤 エスコ10kg アルミフィンクリーナー中和剤エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
液性酸性pH値1.2エスコ品番EA115-1C適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
20kg 錆こぶ除去洗浄剤 エスコ20kg 錆こぶ除去洗浄剤エスコ
48,700税込53,570
1個
翌日出荷
冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
pH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります)液性酸性エスコ品番EA115-10A使用濃度10~30%
5kg カルシウムスケール洗浄剤(スーパーエースホワイトT) エスコ5kg カルシウムスケール洗浄剤(スーパーエースホワイトT)エスコ
23,500税込25,850
1個
翌日出荷
水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。 冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。 標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。 銅、銅合金に対して低腐食性です。 容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去pH値4.1/5.1液性酸性エスコ品番EA119-5WA比重1.17/1.21標準使用量保有水量に対し1/6%外観無色/黄色液体洗浄時間24時間
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,400税込4,840
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などレッドpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物
アルミフィンクリーナー (ノンリンスタイプ) エスコアルミフィンクリーナー (ノンリンスタイプ)エスコ
5,020税込5,522
1本
翌日出荷
低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮。洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量。専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ。
用途アルミフィンフィルターフィルターの洗浄希釈倍率10倍pH値13~液性アルカリ性内容量(kg)5
グリーストラップ用バクテリア製剤 (バイオ/タブレット) エスコグリーストラップ用バクテリア製剤 (バイオ/タブレット)エスコ
6,320税込6,952
1箱
翌日出荷
グリーストラップの油脂を軽減し、悪臭を防止するタブレットタイプのバクテリア製剤です。主成分はバクテリアのため環境にやさしい商品です。6種類の有用バクテリア配合で幅広い状況に対応。エアレーション設備がなくても使用可能。配合されているバクテリアはパテント取得済みで、安全性と効果は第三者機関でも証明されており、また通性嫌気性菌のため使用する事ができます。消臭効果が長続きし、清掃の手間も軽減。【使い方】最初に、グリーストラップの油脂や汚泥をある程度取り除きます。そのまま投入する場合 グリーストラップの第一層目にグリストポンをそのまま投入します。その後は週に一度継続投入します。床側溝へ取り付ける場合 ネットに入れ、側溝の蓋の裏などに結束バンド等で固定します。その後は1週間に一度交換します。(※市販の園芸用(野菜収穫用)ネット等をお使いください。)。使用目安量:グリーストラップの容量100Lに対し、週に1~2錠(※汚れや流速などの状況により使用量は変わります)。
用途グリーストラップの消臭及び油脂の蓄積防止、雑排水の消臭及び清掃作業軽減に成分バクテリア、吸水性ポリマー、生分解性浮上剤pH値データなし
10kg アルミフィンクリーナー エスコ10kg アルミフィンクリーナーエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。
用途アルミフィンの油汚れの洗浄に液性アルカリ性pH値8.3/9.3エスコ品番EA115-38A
20kg鉱物油系洗浄剤 エスコ20kg鉱物油系洗浄剤エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
pH値13以上(原液)仕様アルカリ性希釈重度の汚れ:原液/20倍 普通の汚れ:20/40倍 軽度の汚れ:40/70倍繰り返し・詰め替え対応
ウインドウウォッシャー液 エスコウインドウウォッシャー液エスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
ガラス面の頑固な油膜や汚れを除去し、ドライブ時の安全な視界を確保します。凍結温度が低く冬季の凍結の心配もありません。油膜のギラギラを除去し、ワイパーのビビリも防止します。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液成分メタノール、陰イオン系界面活性剤、モルフォリン内容量(L)1pH値7.8~8.8液性弱アルカリ性希釈原液又は水危険物の類別非危険物
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などブラックpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,400税込4,840
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などグリーンpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などホワイトpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物