カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(88)
  • 東亜DKK(23)
  • アズワン(16)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • HORIBA(11)
  • セムコーポレーション(9)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
  • 竹村電機製作所(4)
  • MMK SCIENTIFIC(4)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • Eutech(ユーテック)(3)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(3)
  • A&D(2)
  • カスタム(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • TOKO(東興化学研究所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph4.01」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
仕様pH4.01フタル酸塩標準液エスコ品番EA776AL-21容量(mL)500
[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
8日以内出荷
仕様●仕様:pH4.01 フタル酸塩標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-32
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
29,000税込31,900
1台
翌日出荷
3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、
仕様質量指示計/220g(電池含む)付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書寸法(mm)サイズセンサ電極/Φ12×L135電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)コード長さ(m)1測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ指示計/72×32×182センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ温度測定範囲(℃)0.0~50.0分解能(℃)pH:0.01pH、温度:0.1機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )電極質量センサ/76g
ペーハー計[防水型] エスコペーハー計[防水型]エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付アズワン品番65-9283-16
防水PHメーター エスコ防水PHメーターエスコ
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)付属品ハンドストラップサイズ直径38×171mm質量(g)82g電源LR44×4個(付属)
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.0/12.0仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-1寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個精度±0.6pH分解能(pH)0.1
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲pH:2.00/12.00pH 温度:0.0/50.0℃分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01、pH6.86、pH10.01)サイズ37(W)×42(D)×150(H)mm質量(g)77g電源CR2032×2個(付属)測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃ (at20/30℃)、 ±0.8℃(上記以外)
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.00/12.00仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01
ペーハー計/導電率計 エスコペーハー計/導電率計エスコ
34,500税込37,950
1台
翌日出荷
仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他寸法(mm)163×40×26測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正アズワン品番64-7922-19