カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(37)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
  • ジョー・プリンス竹下(27)
  • TRUSCO(24)
  • Wera(20)
  • CKD(19)
  • 東亜DKK(19)
  • REX[科学研究・開発用品](19)
  • NACHI(不二越)(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • HORIBA(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
  • ユニ・チャーム(12)
  • ベッセル(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • 鳥繁産業(9)
  • StarTech.com(9)
  • A-Gas Japan(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph4」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコM 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PH-4
1.0x16.3mm/M4 スナップピン(ステンレス製/35本) エスコ1.0x16.3mm/M4 スナップピン(ステンレス製/35本)エスコ
750税込825
1パック(35本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PH-4
45mm プラスチックハンマー エスコ45mm プラスチックハンマーエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)45全長(mm)320材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PH-45
215mm やすり(プラスチック用) エスコ215mm やすり(プラスチック用)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
適合材プラスチックエスコ品番EA521PH-4
M 4x0.7  ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコM 4x0.7 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PH-4B
10mlpH試験液 エスコ10mlpH試験液エスコ
1,000税込1,100
1個
欠品中
仕様色の変化によって一目でペーハー値が確認できます。測定範囲pH4.0/pH11.5容量10mlメーカーパナソニック
スケール洗浄剤[スタインAC] エスコスケール洗浄剤[スタインAC]エスコ(1件のレビュー)
25,600税込28,160
1個(5kg)
当日出荷
中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
エスコ品番EA119-20pH4.0(20℃、原液)比重1.18(20℃)外観淡黄色透明液体使用量保有水量の1~5%
マルチ水質測定器 エスコマルチ水質測定器エスコ
37,500税込41,250
1個
当日出荷
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
仕様pH4.01フタル酸塩標準液エスコ品番EA776AL-21容量(mL)500
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
850税込935
1本
翌日出荷
速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)500pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物