カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(96)
  • ホンダ(14)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(6)
  • シンワ測定(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • NOK(1)
  • ヒサゴ(1)
  • パオック(1)
  • ナリカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph7.01」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水PHメーター エスコ防水PHメーターエスコ
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18
ペーハー計/導電率計 エスコペーハー計/導電率計エスコ
34,500税込37,950
1台
翌日出荷
仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他寸法(mm)163×40×26測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正アズワン品番64-7922-19