82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

1個
315 税込347
翌日出荷

材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 全長(mm)368 使用圧力(MPa)0~0.75 球径(Φmm)95 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)95
1個
61,900 税込68,090
翌日出荷

1個
8,400 税込9,240
翌日出荷


1個
7,730 税込8,503
翌日出荷


センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 電源リチウム電池(CR-P2)(付属) 使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置) 使用流体上水道水 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-75 検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
85,000 税込93,500
翌日出荷

材質青銅 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2" 口数2口 寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置) ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 アズワン品番65-2127-96 ホース接続口対応
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
580 税込638
翌日出荷

1個
380 税込418
翌日出荷

1個
490 税込539
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

1個
1,260 税込1,386
当日出荷

1個
415 税込457
翌日出荷

材質青銅 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2” 口数2口 ハンドル形状三角/レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷


1個
535 税込589
翌日出荷

材質本体/青銅 吐水口部分/銅合金継目無管 シルバー 呼び径(mm)13 呼び径13 ねじ径PJ1/2" 使用圧力(MPa)0.04(流動圧)~0.75(静水圧) 温度(℃)【開弁】約1.7、【閉弁】約4.5 寸法(奥行D×高さH)(mm)118.5×124.5(設置) 流量(mL/min)【作動時】450以上(雰囲気温度/0℃、給水流動圧力/0.05MPaの場合) 使用環境温度(℃)-15~80 ハンドル形状三角ハンドル 使用流体温度(℃)4.5~80 アズワン品番65-2127-87
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様設置サイズ(奥行×高さ):75×150mm 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-2211-95 取付穴径(mm)22~27
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷


仕様設置サイズ(奥行×高さ):250×174.5mm 材質青銅 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-7851-98 関連資料図面(0.03MB)
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷


1個
6,700 税込7,370
翌日出荷


1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

エスコ品番EA468B-59 材質青銅 長さ(mm)150 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-7851-94 取付穴径(mm)22~27 設置寸法(mm)65.5(W)×170(D)×133(H)
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷