カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • 伊東電機(1,086)
  • SMC(535)
  • エレコム(97)
  • ホンダ(51)
  • サンドビック(50)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
  • 三菱電機(31)
  • RotopaX(ロトパックス)(30)
  • Sensata / Crydom(29)
  • TRUSCO(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
  • TDT(田野井)(16)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • SHINANO(信濃機販)(14)
  • クツワ(13)
  • ウェッジ(12)
  • コクヨ(9)
  • 富士電機(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-3」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気扇用フィルター (トイレ・浴室用) エスコ換気扇用フィルター (トイレ・浴室用)エスコ
570税込627
1袋(3枚)
翌日出荷
セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに材質抗菌・消臭不繊布厚さ(mm)2質量(g)7サイズ(mm)300×300
3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズ エスコ3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズエスコ
2,620税込2,882
1本
翌日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ エスコ3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズエスコ
1,970税込2,167
1個
3日以内出荷
六角タイプ。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61gアズワン品番68-1832-38
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。4つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂質量(kg)2.2電源AC100V(50/60Hz共用)風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:1.23/分・1.13/分 強:2.33/分コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:19/23寿命フィルター:約1年適合床面積10畳(17)運転モード弱/中/強/おやすみサイズ(mm)210(W)×210(D)×310(H)運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:31 最大:46/48
ネイルハンマー エスコネイルハンマーエスコ
4,510税込4,961
1本
翌日出荷
クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
VCTケーブルコネクター エスコVCTケーブルコネクターエスコ
4,580税込5,038
1パック(20個)
翌日出荷
ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6687●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/3.5mm2×3心、5.5mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:20組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用アズワン品番65-5654-99関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB) 図面(0.16MB)
VCTケーブルコネクター エスコVCTケーブルコネクターエスコ
1,230税込1,353
1パック(5個)ほか
翌日出荷
ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
VCTケーブルコネクター エスコVCTケーブルコネクターエスコ
890税込979
1パック(5個)
翌日出荷
ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6686●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/2mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:5組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用アズワン品番65-5654-98関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB) 図面(0.16MB)
[EA538PM-31用] 取付台 ねじ付 エスコ[EA538PM-31用] 取付台 ねじ付エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-31の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:124×108×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-31●材質:銅板●EA538PM-31用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-06
タップ エスコタップエスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
ハーネスチェッカー エスコハーネスチェッカーエスコ
1,360税込1,496
1個
8日以内出荷
EA538PM-21・-31のハーネスプラグ差込口に差込むことで簡単に通電確認ができます。内蔵ランプが点灯するので、活線状態かどうか一目でわかります。
用途EA538PM-21・-31用。寸法(mm)78×27.8×18.2消費電力(W)【表示等】0.1定格電圧(V)100
保護カバー エスコ保護カバーエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
EA538PM-31のカバーに使用できます。
用途EA538PM-31用。適合【取付台】EA538PM-117材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)200×178.5×29.5
VVF線用防塵カバー エスコVVF線用防塵カバーエスコ
825税込908
1個(20個)
翌日出荷
ポリ塩化ビニル。ハーネスジョイントボックスのVVF差込口に取り付けます。
用途EA538PM-21・-31・-41・-51用。寸法(mm)21.5×6.5×15.5入数(個)20関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.17MB) 図面(0.4MB)
ハーネス用防塵カバー エスコハーネス用防塵カバーエスコ
1,220税込1,342
1個(10個)
翌日出荷
難燃性ABS。ハーネスジョイントボックスのハーネスプラグ差込口に取り付けます。
用途EA538PM-21・-31用。寸法(mm)25.6×7×16.8入数(個)10
反射ラインテープ(路面用) エスコ反射ラインテープ(路面用)エスコ(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷から翌日出荷
エアーインパクトレンチ(軽量) エスコエアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
51,800税込56,980
1台
翌日出荷
正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)アズワン品番65-2111-21
3.0m HDMIケーブル エスコ3.0m HDMIケーブルエスコ
2,299税込2,529特価
1個
取扱停止中
エスコ品番EA940PM-35ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応、Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
2.0m HDMIケーブル エスコ2.0m HDMIケーブルエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940PM-34ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応、Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら