カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • RS PRO(54)
  • ホンダ(38)
  • AMPHENOL(37)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(35)
  • IDEC(和泉電気)(30)
  • SMC(27)
  • DAIKO(大光電機)(27)
  • CKD(12)
  • KTC(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • 井筒製作所(9)
  • コガネイ(7)
  • シヤチハタ(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • エレコム(6)
  • サカエ(6)
  • TRUSCO(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-4」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付) エスコ150mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-4質量(kg)2.2車輪幅(mm)40全高(mm)190ベアリング有りプレート寸法(mm)102×102ストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)41
たらい エスコたらいエスコ
9,490税込10,439
1個
翌日出荷
目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。
材質PPブルー
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82質量(g)640使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×63
PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコPZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)エスコ
3,570税込3,927
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2227-33
PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコPZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)エスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2227-32
PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコPZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)エスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
全長(mm)175質量(g)43商品構成単品アズワン品番64-2227-31耐電圧(V)VDE1000
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PN-44質量(kg)2.4車輪幅(mm)45穴径(Φmm)11全高(mm)198ベアリング有りプレート寸法(mm)120×120ストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)45
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108質量(g)2110使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95質量(g)1220使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
キャスター (自在金具・左ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具・左ブレーキ付き)エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-44)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
用途ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など仕様自在ストッパー付 (左)寸法(mm)車輪径×幅:150×45質量(g)2540材質(車輪)ゴム使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)200プレート寸法(mm)(F1×F2)120×120耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90材質(金具)スチール偏心(mm)45
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PN-42質量(kg)1.2車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)130ベアリング有りストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)35
130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PN-43質量(kg)2車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)108×108ストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)40
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ(1件のレビュー)
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)エスコ品番EA986PN-41質量(kg)0.6車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)80ベアリング有りストッパー有り(ダブルストッパー)耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)28