吊り下げキャップ付
ガソリン・軽油・潤滑油・エンジンオイルなどの液体に使用可能
穂先には紫外線に強いUV安定剤を使用しているので、色あせず長く使えます。
全長(mm)855
エスコ品番EA928AD-112
毛丈(mm)155
材質(柄部)スチールパイプ(中芯)/ポリプロピレン(被覆)
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
穂幅(mm)230
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
天然と化学繊維の混合毛タイプで、細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
コンパクトに収納して手軽に扱えるほうきとチリトリのセットです。
全長(mm)740
エスコ品番EA928AD-162
長さ(mm)335(ちりとり/グリップ含む)
幅(mm)220(ちりとり)
質量(g)220(ほうき)、130(ちりとり)
毛丈(mm)140
材質(柄部)スチールパイプ
材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%
材質(甲)ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
穂幅(mm)200
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
吊り下げキャップ付
ガソリン・軽油・潤滑油・エンジンオイルなどの液体に使用可能
穂先には紫外線に強いUV安定剤を使用しているので、色あせず長く使えます。
全長(mm)1550
エスコ品番EA928AD-111
毛丈(mm)260
材質(柄部)スチールパイプ(中芯)/ポリプロピレン(被覆)
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
穂幅(mm)250
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。アスファルト・コンクリートなどの掃除に
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-385-020-0●サイズ(mm):穂先幅/240mm毛丈/100~115mm全長/1285●材質:毛/ポリプロピレン頭/ポリプロピレン柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●重量:380g
アズワン品番68-1864-16
1セット(4本)
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
アルミ製ボディで軽量タイプ、セーフティロック付、ラチェット式、滑り止め付両ハンドル
材質本体:アルミ合金、ブレード:ステンレス
全長(mm)485
質量(kg)1.6
適合材PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF
切断能力(Φmm)75
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP
全長(mm)150
適合パイプ径(Φmm)48.6
入数(個)2
1個(2個)
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
材質ブラシ:PP、柄:PP、針金:スチール
全長(mm)450
ブラシ寸法(mm)Φ16×330
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)手すり径:35
付属品壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(4本入)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)手すり径:35
内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入)
材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄)
プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5
適合径(Φmm)【手すり】35
出幅(mm)55
大型刃で幅広モールや樹脂管も楽に切断。バリ取り溝。片手で使えるスプリング機構付。グリップ力が活きるエラストマーグリップ。ロックは片手で簡単に解除できるワンタッチロック機構。安全ロープ取り付け用穴
仕様●型番:DK-BM50●全長(mm):190●刃長(mm):50●切断能力:モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線/5.5mm2×3芯●材質:SK-5、PP+GF10、TPR(エラストマー)●重量(g):139
アズワン品番65-5655-58
1本
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
材質【取手】PP、【タンク】PP、【ローラー】PVC、【ペダル】PP、【構成部品】スチール
寸法(mm)【タンク】295×294×301
質量(kg)2.3
容量(L)12
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
木調棚板の洗濯機ラック。ちょっと掛けに便利なハンガーパイプ付き。洗濯機のふたが邪魔にならないスリムな固定パーツ。補強パイプでゆれ・ガタつきを軽減する設計。上段の棚は2段階、下段の棚は4段階の調節で置くものに合わせて有効に使えます。
材質パイプ類・支柱:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 棚板:MDF 樹脂部品:PP樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640~820×530×1820
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。※全てのウイルスに効果があるわけではありません。
仕様●サイズ:285×160×870mm●重量:800g●材質:ハンドル/アルミパイプ ボディ/PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー
アズワン品番65-9311-80
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
コンパクトサイズが使いやすいミーティング用チェアー。座面の裏に手がかりをつけ、収納時に座を持上げやすくしています。カートのように重ねていけるスライドスタックを採用。省スペース収納が可能です。Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)。商品は完成品です。
材質背・座シェル:PP樹脂成型品 クッション:スラブウレタン・チップウレタン キャスター:ナイロン
厚さ(mm)スタッキング:150
質量(kg)6.2
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)100
キャスター自在×4
張地ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
座高(mm)429
サイズ(mm)522(W)×552(D)×780(H)
脚幅(mm)522
グリーンマーク認定
一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
付属品電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付
質量(kg)9.2(本体のみ)/10.8(ホース・パイプ・ノズル込み)
電源(V)100
消費電力(W)1040
タンク容量(L)集じん/11、吸水/9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×457×445
騒音値(dB)74
最大風量(m3/min)2.5
材質(タンク)PP
真空度(kPa)最大時23.3
アズワン品番65-2238-20
1台
¥55,900
税込¥61,490
翌日出荷
柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり)
材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー
寸法(mm)【ちりとり】285×160×870
全長(mm)【ほうき】670~1035
質量(g)ほうき:230/ちりとり:800
毛丈(mm)【ほうき】47
アズワン品番65-2248-44
穂先(mm)【ほうき】230
1セット
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂
質量(g)65
内径(Φmm)99
外径(Φmm)100
適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm
使用壁厚(mm)70 以上
取付穴寸法(mm)110
穴径(mm)ビス:2-Φ4.5
呼び径(Φmm)100
ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm)670~1035
エスコ品番EA928AD-171
材質柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部)
質量(g)230
毛丈(mm)47
穂先(mm)幅230
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質毛/PBT、ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP
全長(mm)1360
色黄
毛丈(mm)30
材質毛/PBT、ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP
全長(mm)1360
色青
毛丈(mm)30
壁面を傷付けずに取り付けられるので賃貸住宅にも安心。
工具不要で取り付けが簡単にできます。
圧着固定式なので強力に突っ張って固定できます。
段差のある壁面にも取り付けできます。
エスコ品番EA951FE-18A
材質パイプ:鉄製エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム
奥行(mm)棚部:235、先端突っ張りキャップ面:40×70
寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×250
耐荷重(kg)50
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:996×366×500●重量(kg):9.6●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
アズワン品番65-2315-54
1台
¥30,200
税込¥33,220
当日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT
全長(mm)1360
色赤
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-07
穂先(mm)340
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT
全長(mm)1360
色黄
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-06
穂先(mm)340
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT
全長(mm)1360
色緑
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-04
穂先(mm)340
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:60本●サイズ(W×D×H)mm:1231×366×500●重量(kg):11.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
アズワン品番65-2315-77
1台
¥40,600
税込¥44,660
当日出荷
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。
ワンタッチでゴミ捨てが可能です。
家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付。
上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
ブラシのお手入れも簡単です。
質量(g)1800
エスコ品番EA899AY-21
材質本体、グリップ:ABS、ハンドル:スチールパイプ、バンパー:PVC、ブラシクリーナー:PP、回転ブラシ:豚毛
寸法(mm)336×281×1133(ハンドル含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)300
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
仕様工具不要の簡単組み立て
材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、PP
質量(kg)約5.5
耐荷重(kg)全体:約20、竿(1本あたり):8.5、伸縮竿:3
収納サイズ約1,330(W)×140(D)×1,440(H)mm
使用の目安布団4枚
アズワン品番64-7966-60
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1300~2,250×900×1130
1台
¥7,300
税込¥8,030
当日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT
全長(mm)1360
色青
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-03
穂先(mm)340
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT
全長(mm)1360
色白
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-05
穂先(mm)340
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ ヘッド、グリップ/PP
寸法(mm)1395
色青
質量(g)490
適合ヘッドEA928AY-511~-515、-531
アズワン品番65-2248-90
1本
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ ヘッド、グリップ/PP
寸法(mm)1395
色黄
質量(g)490
適合ヘッドEA928AY-511~-515、-531
アズワン品番65-2248-93
1本
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ ヘッド、グリップ/PP
寸法(mm)1395
色白
質量(g)490
適合ヘッドEA928AY-511~-515、-531
アズワン品番65-2248-92
1本
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ ヘッド、グリップ/PP
寸法(mm)1395
色赤
質量(g)490
適合ヘッドEA928AY-511~-515、-531
アズワン品番65-2248-94
1本
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ ヘッド、グリップ/PP
寸法(mm)1395
色緑
質量(g)490
適合ヘッドEA928AY-511~-515、-531
アズワン品番65-2248-91
1本
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ