PPバンパー、ウレタンバンパーの擦りキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテ。
高弾力性で面出しがし易い。ヘラ付。全塗装色対応。
色ホワイト・ナチュラル
硬化時間(時間)約1(20℃)
エスコ品番EA934AS-12
耐熱温度(℃)90~100
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)約1(20℃)
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
用途コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業に
エスコ品番EA579AF-1
セット内容ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット
材質刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP)
タイプソフトタイプ
刃厚(mm)0.2(公差+0.1~0.2mm)
1セット(4本)
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。2つの回転フラットジェットノズル付きで、広い範囲も効率的に洗浄できます。人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。
用途家まわりや庭まわりの洗浄、パティオ(木製、石製)の清掃、 車庫のドア・シャッターの掃除、住宅やビルの外壁掃除、 道路の掃除、壁やガーデンフェンスの洗浄、通路の掃除
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.4
品名テラスクリーナーT5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×280×995
アズワン品番65-2108-15
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
関連キーワード