25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個) 材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP 質量(g)500 アズワン品番64-7942-10
1個
6,660 税込7,326
当日出荷

ホースにつけることで、万能口金にワンタッチで接続できます。
材質PP、POM エスコ品番EA124LC-11A 適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
710 税込781
翌日出荷



エスコ品番EA124LC-10A 材質PP、POM 接続方式ニップル-ホース 適合ホース内径(Φmm)18
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

レバーの握り加減で水量調整可能。 ねじれ防止キャップでホースがねじれません。
ホース長さ(m)30 エスコ品番EA124KA-1A 材質PP、ABS、塩化ビニール カバーなし 寸法(mm)410×420×395 質量(kg)5.9 最高使用圧力(MPa)0.8 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16 パターン6種類 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:10.47kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):12×16mm●ホース長:50m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-33
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:8.28kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):15×20mm●ホース長:30m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-32
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

仕様●ホース長さ:20m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●重量:5.22kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-30
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-31
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

材質PE/EVA、PP 質量(g)1236 全長(m)3 コード長さ(m)3 取付寸法(mm)Φ43(タンク側) アズワン品番64-7943-51
1本
8,070 税込8,877
翌日出荷

水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個) 材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム 質量(g)450 アズワン品番64-7942-09
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

通水型 壁面洗浄に やわらかタッチで毛が柔らかく、それでいてコシもあり、対象物をキズ付けません。 キャップを外すとホース取付口があります。 ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
仕様●ブラシ(mm):130×95●毛丈(mm):55●全長(mm):390●毛質:ソフト●重量(g):約200●毛材質:アクリル・PP●柄材質:ポリエチレン アズワン品番68-1864-36 危険物の類別非危険物
1本
920 税込1,012
3日以内出荷

エスコたらい
目盛線付(5L刻み)。シャワーヘッドを外さずに固定できます。ホース留めを差し込むだけで、ホースを容易に固定できます。
材質PP ブルー 容量(L)37 有効内寸(mm)472×188(H) 内寸(mm)Φ535×188(H) サイズ(mm)Φ592×190(H)
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

ホースホルダー付 プレートを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。 力の入れ方で絞り調節がしやすく、大きなプレートで楽に絞れます。 軽量なので持ち運びも便利です。
容量(L)最大13 エスコ品番EA928AY-202 材質バケツ:ポリプロピレン(PP)、ローラー:ポリプロピレン(PP)、ペダル:ポリプロピレン(PP)、連結板:ポリアセタール 寸法(mm)(バケツ)315×325×265 質量(kg)1.8 適合幅(mm)(モップ)最大250
1個
8,020 税込8,822
翌日出荷

用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
仕様替ノズル 材質ABS、POM、PP、SUS 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.7以下 使用流体水(水道水) パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ) 危険物の類別非危険物 適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

エスコたらい
目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。
材質PP ブルー
1個
6,080 税込6,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。 中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。 位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。 底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度) アズワン品番65-2318-21
1個
290 税込319
翌日出荷

付属品:給水ホース(約0.8m)。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。一人暮らしのまとめ洗いも安心の容量4.5kg。◆部屋干しモードしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイを抑えます。◆予約タイマー何時間後に洗濯を終了させたいか、タイマー予約できます。床時や帰宅時間に合わせて洗濯終了時間をタイマー予約すれば待ち時間の短縮になります。◆えらべる洗濯コース「つけおき」や「お急ぎ」など用途にあわせてコースを選べます。◆いつもキレイな洗濯槽黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。「槽洗浄コース」「槽乾燥コース」で洗濯槽をお手入れできます。
材質鉄、PP樹脂 質量(kg)28 種類全自動洗濯機 定格電圧AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 消費電力(W)(50/60Hz)300/330 運転音(dB)洗濯:約34 脱水:約52 防水性IPX4 標準使用水量(L)89 洗濯方法コース:標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥 水量(L)標準:45 洗濯容量(kg)4.5 脱水容量(kg)4.5
1台
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス 寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130 吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間 ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300 差込口【ホースジョイント】Φ16mm 総質量(kg)約1.8
1個(1個)
9,890 税込10,879
翌日出荷

バックインボックス用。農機・建機のメンテナンスに。PSE(電気用品安全法)適合品。手元ノズル付。軽量、簡単、補充しやすい。
仕様●用途:・電源の無い場所でのアドブルーの小分けに ・バックインボックスからの補給に●吐出量:5L/min●適用:アドブルー●電源:単1電池×2本(別売)●ホース長:2.5m●重量:0.4kg●押上揚程:1.5m●材質:本体・ノズル/HDPE(高密度ポリエチレン)/PP/SUS パッキン・ホース/NBR●全長:668mm アズワン品番65-9340-54
1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
適合アドブルーのみ 材質本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP 全長(mm)1330 吐出量(mL/ストローク)500 吐出口径(mm)外径:20、内径:18 ホース長さ(mm)1500 チューブ長さ(mm)吸引:1000
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

5、15、30、55ガロンのドラムに使用可能です。吹き出し口は0~360°まで自由に回転可能です。
適合DEF/AdBue、酸性アルカリ、アルコール、軽油、機械油、水 材質PP、PPS、FKM、PE 質量(kg)1.9 全長(m)1.32 材質(ホース)PE 吐出量(mL/ストローク)280 吐出口径(mm)外径:18 ホース長さ(mm)1450
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

買ってすぐに使えるバスポンプセットです。スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。収納に便利なバスケット付です。
セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス 材質PP、PC、PVC、ABS 寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178 質量(g)703 使用温度範囲(℃)【周囲】5~35/【水温】5~45 出力DC11V/1.3A 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)ポンプコード:3 全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VA ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)3 給水量(L/分)8 アズワン品番64-7833-05 運転時間最大約15分/回
1個
5,170 税込5,687
翌々日出荷

一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
付属品電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付 質量(kg)9.2(本体のみ)/10.8(ホース・パイプ・ノズル込み) 電源(V)100 消費電力(W)1040 タンク容量(L)集じん/11、吸水/9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×457×445 騒音値(dB)74 最大風量(m3/min)2.5 材質(タンク)PP 真空度(kPa)最大時23.3 アズワン品番65-2238-20
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷