カテゴリ

  • テープ(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 安全標識(16)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 事務用品(11)
  • 照明(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(117)
  • YAMAHA(ヤマハ)(115)
  • アズワン(105)
  • ミトロイ(61)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](54)
  • ゴールドウイン(53)
  • ケージーパルテック(50)
  • GVS(32)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(29)
  • ADVANTEC(28)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • サンワサプライ(25)
  • アイシス(25)
  • セキセイ(23)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • ジョー・プリンス竹下(22)
  • LION (ライオン事務器)(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-01」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄機 エスコ超音波洗浄機エスコ
250,000税込275,000
1台(1台)
8日以内出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304/PEコーティング)、上フタ(PET)、吸気口フィルタ(5枚)。材質洗浄槽:SUS304 本体・本体上部縁:SUS443J1 パネル:PP樹脂 パッキン:シリコーン、EPDM、NBR 配管・排水バルブ:SUS304、黄銅電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240番号総務省指定番号:第BU-24002号本体質量(kg)7排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし高周波出力(W)80槽容量(L)5.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)槽内:299×150×150、槽外:364×213×290
505x850x1205mmエアロマグネティックバイク エスコ505x850x1205mmエアロマグネティックバイクエスコ
42,000税込46,200
1個
8日以内出荷
静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナアズワン品番68-1846-09
53x 8x 44mm microSDカードケース 6個 エスコ53x 8x 44mm microSDカードケース 6個エスコ
575税込633
1式(6個)
翌日出荷
microSDカードとSDカードアダプタを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10MICN●仕様:microSDカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:microSDカード1枚+SDカードアダプタ1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5gアズワン品番67-4719-68
53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個 エスコ53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個エスコ
575税込633
1組(6個)
翌々日出荷
CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5gアズワン品番67-4719-69
[Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ エスコ[Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズエスコ
1,520税込1,672
1式(5本)
翌日出荷
シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に適しています。 色で先端サイズの見分けが簡単。 L型アダプターでの仮締め作業に
図面ホルダー エスコ図面ホルダーエスコ
4,750税込5,225
1パック(5枚)
翌日出荷
A1判。PPシート製(0.2mm厚)。見出しラベル付。透明ポリプロピレン製の為、内容が見え、検索に便利です。丸めても中の図面がずれないハトメ付。
グリーンマーク認定
A4よこ型カルテホルダー(高透明) エスコA4よこ型カルテホルダー(高透明)エスコ
600税込660
1パック(5枚)
翌日出荷
A4横型。見出しタックシール付。1/5カット山の高透明PPシート。
グリーンマーク認定
[差替式](+)(-)ドライバーセット エスコ[差替式](+)(-)ドライバーセットエスコ
3,250税込3,575
1セット
翌日出荷
セット内容:10点、(+)ドライバービット #0、#1、#2、(-)ドライバービット 3.0、5.0、6.0mm、ネイルプーラー 136mm、フックドライバー 136mm、ポイントフック 136mm。バイカラーハンドルは、エンジニアリングプラスチックPP+高品位エラストマーTPRからなる複合材料で、ソフトな手触りです。回転しやすく、握りやすいT字型ハンドルデザイン。20種類の高硬度S2材ビットを使用し、多機能を実現。フレキシブルエクステンションバーと併用することで、さまざまな角度で操作することができます。様々なエクステンションバーとより多くの組み合わせで使用することで、様々な状況に対応します。
3/8"DR/8-17mm[5個組]セミディープソケットセット 12角 エスコ3/8"DR/8-17mm[5個組]セミディープソケットセット 12角エスコ
7,400税込8,140
1セット
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):8・10・12・14・17(5個組)●全長(mm):40~50●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/330mm、クリップ数/12個アズワン品番65-9268-26
20g スティックのり エスコ20g スティックのりエスコ
260税込286
1本
翌日出荷
植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。
仕様●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着アズワン品番65-9282-18危険物の類別非危険物
広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズエスコ
280税込308
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-79
散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ散水ホースリール EA124KCシリーズエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
仕様●ホース長さ:20m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●重量:5.22kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプアズワン品番65-9246-30
10x80mm ドリルビット 1/4"六角軸/プラスチック用 エスコ10x80mm ドリルビット 1/4"六角軸/プラスチック用エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用アズワン品番65-9290-29
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約6~8時間●カラー:ピンク●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-90
遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズ エスコ遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(L):10●胴径(mm):218●高さ(mm):390●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:843g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付アズワン品番65-9261-12
ポリ容器(クリアー)Φ96.0x167mm/1000mL EA508AF-43シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ96.0x167mm/1000mL EA508AF-43シリーズエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0398●容量(mL):1000●胴径(mm):96●高さ(mm):167●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:78.6g●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9260-75
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ホワイト●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-93
遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズ エスコ遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(L):20●胴径(mm):305●高さ(mm):450●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:1489g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付アズワン品番65-9261-13
広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-81
ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズエスコ
315税込347
1個
当日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9260-71
ポリ容器(クリアー)Φ90.0x120mm/500mL EA508AF-42シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ90.0x120mm/500mL EA508AF-42シリーズエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0397●容量(mL):500●胴径(mm):90●高さ(mm):120●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:63.1g●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9260-73
散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ散水ホースリール EA124KCシリーズエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプアズワン品番65-9246-31
Φ15x190mm スティックライト 高発光体/緑 エスコΦ15x190mm スティックライト 高発光体/緑エスコ
180税込198
1本
翌々日出荷
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。中箱がディスプレイBOXになります。ライブやイベントなどに
仕様●使いきりタイプ●発光時間:15分●カラー:グリーン●材質:PP、PE、ガラス●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入りアズワン品番65-9338-85
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-83
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-92
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-88
広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズエスコ
195税込215
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-77
80x80x141mm 獣害忌避ライト エスコ80x80x141mm 獣害忌避ライトエスコ
2,130税込2,343
1組
翌日出荷
LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可アズワン品番65-3899-98
Φ80x1.5mm ヘッドホンイヤーパッドカバー 100枚 エスコΦ80x1.5mm ヘッドホンイヤーパッドカバー 100枚エスコ
2,880税込3,168
1セット(100枚)
翌日出荷
汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生的に保ちます。蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。
仕様●型番:MM-HSC3BK●サイズ(mm):Φ80×1.5●重量(g):0.8●材質:不織布(PP)、PEゴム●入数:100枚(10枚/1袋×10セット)●衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバー 被せるだけの簡単取付けアズワン品番65-5670-12
Φ30-90mm ゲージマーカー 緑 エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 緑エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑アズワン品番65-3902-28
Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 赤エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤アズワン品番65-3902-27
70x70x600mm 境界杭 再生プラスチック エスコ70x70x600mm 境界杭 再生プラスチックエスコ
615税込677
1本
翌日出荷
頭部は赤色で刻印十字タイプです。
仕様●型番:BA-60●材質:再生プラスチック(PP,PE)●サイズ(mm):70×70×600●重量(kg):1.00アズワン品番65-3886-94
5x15mm ゲージマーカー 緑/100枚1シート エスコ5x15mm ゲージマーカー 緑/100枚1シートエスコ
400税込440
1組
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-82●サイズ(mm):15×5●厚み:0.075mm●材質:PPステッカー●入数:1シート100枚入●色:緑アズワン品番65-3902-29
5x15mm ゲージマーカー 赤/100枚1シート エスコ5x15mm ゲージマーカー 赤/100枚1シートエスコ
400税込440
1組
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-81●サイズ(mm):15×5●材質:PPステッカー●厚み:0.075mm●入数:1シート100枚入●色:赤アズワン品番65-3902-26
オピニオンファイル A4 エスコオピニオンファイル A4エスコ
220税込242
1冊
翌日出荷
表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
フラットファイル A4 エスコフラットファイル A4エスコ
190税込209
1冊
当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
ベローズピペット エスコベローズピペットエスコ
610税込671
1組(10本)
翌日出荷
ポリエチレン製。ゴムスポイトのいらないピペットです。
250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) エスコ250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)エスコ
585税込644
1本
翌日出荷
液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1mlアズワン品番65-2315-04