実験台や引き出しの中でピペットを整理するのに便利なトレイです。7本の大型ピペットと16本の小型ピペットを掛けられます。
材質PVC
サイズ(mm)286×216×29(H)
1枚
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
エスコ品番EA985P-3
幅(mm)【差込口】260
寸法(mm)1100×1100×150(H)
質量(kg)15.2
積載荷重(kg)1000
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-15
材質PP
長さ(mm)150
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)0.15
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-5
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3.6
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)0~80
最大径(Φmm)36
アズワン品番64-7859-43
入数100本
1パック(100本)
¥490
税込¥539
当日出荷
材質ナイロン66、94V-2
厚さ(mm)2.5
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)-40~105
最大径(Φmm)36
アズワン品番64-7859-47
入数100本
1パック(100本)
¥775
税込¥853
翌日出荷
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
ビス付
仕様●サイズ:Φ85×150(H)mm●材質:PP
アズワン品番65-2307-50
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ