カテゴリ
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- RS PRO(29)
- 伊東電機(20)
- Thermo Scientific Nalgene(20)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(19)
- TOSTEM(LIXIL)(19)
- GVS(18)
- Thermo Scientific(14)
- アズワン(13)
- sartorius(ザルトリウス)(7)
- ユーケンサイエンス(7)
- Canon(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- セムコーポレーション(6)
- サンコー(三甲)(5)
- Vikan(ヴァイカン)(5)
- KEMET(5)
- マクセル(4)
- 伸和(4)
- ブランドをもっと見る
「pp-500」の検索結果
特価

Φ500mm PPバンド・ディスペンサー
エスコ¥35,500税込¥39,0501台当日出荷仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
129x 99x60mm/ 500ml PPパック
エスコ¥420税込¥4621個4日以内出荷材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×99×60耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)129×99×60
60x 500mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷エスコ品番EA979MB-50材質PP長さ(mm)500色白テープ幅(mm)60テープ長さ(m)0.5毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)
エスコ¥740税込¥8141本当日出荷液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20ml![60本用 [折り畳式] 傘立て エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76625728-220420-02.jpg)
60本用 [折り畳式] 傘立て
エスコ¥41,600税込¥45,7601台当日出荷ロックを外して簡単に折りたためます。仕様●傘収納数:60本●サイズ(W×D×H)mm:1231×366×500●重量(kg):11.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂![12本用 [折り畳式] 傘立て エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612464-220419-02.jpg)
12本用 [折り畳式] 傘立て
エスコ¥14,000税込¥15,4001台翌日出荷ロックを外して簡単に折りたためます。仕様●傘収納数:12本●サイズ(W×D×H)mm:391×266×500●重量(kg):4.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ
エスコ¥320税込¥3521個14日以内出荷仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付








![60本用 [折り畳式] 傘立て エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76625728-220420-02.jpg)

![12本用 [折り畳式] 傘立て エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612464-220419-02.jpg)