「ppバンド用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
1本
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
自動梱包機用。再生原料を使用しながらもバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現。バージン原料を使用したPPバンドに比べ、CO2排出量を50%削減することができます。
エスコ品番EA628PM-119
材質ポリプロピレン
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
用途一般手締め用
エスコ品番EA628PL-7
材質ポリプロピレン
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
用途一般手締め用
エスコ品番EA628PL-6
材質ポリプロピレン
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
用途一般手締め用
エスコ品番EA628PL-11
材質ポリプロピレン
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
用途一般手締め用
エスコ品番EA628PL-12
材質ポリプロピレン
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
用途一般手締め用
エスコ品番EA628PL-9
材質ポリプロピレン
1個
¥4,840
税込¥5,324
当日出荷
用途EA628PL-6・-7、PM-1~-8用
エスコ品番EA628PM-116
適合本体EA628PL-6・-7、PM-1~-8
材質ポリプロピレン
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
エスコ品番EA628PM-116B
材質ポリプロピレン
1個
¥8,320
税込¥9,152
翌日出荷
用途一般手締め用
エスコ品番EA628PM-1A
材質ポリプロピレン
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
用途一般手締め用
エスコ品番EA628PM-2A
材質ポリプロピレン
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
エスコ品番EA628PL-22A
材質ポリプロピレン
幅(mm)15
厚さ(mm)0.58
長さ(m)2500
外径(Φmm)420
引張強度(kg)120
巻芯径(Φmm)200
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
エスコ品番EA628PL-21A
材質ポリプロピレン
幅(mm)15
厚さ(mm)0.58
長さ(m)2500
外径(Φmm)420
引張強度(kg)120
巻芯径(Φmm)200
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
用途一般手締め用
エスコ品番EA628PL-8
材質ポリプロピレン
1個
¥4,840
税込¥5,324
当日出荷
材質再生ポリプロピレン
アズワン品番64-2251-82
1巻
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
仕様工具トレー付
適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A
材質スチール、プラスチック
寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)
質量(kg)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
アズワン品番64-7902-88
1台
¥31,700
税込¥34,870
当日出荷
商品を梱包した紐に掛けて手で提げられるようにする便利なアイテムです。
紙袋の手紐に掛けて使用することもできます。
仕様●サイズ:110×45mm●材質:ポリプロピレン●入数:200個
アズワン品番65-2158-29
1袋(200個)
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●型番:3113C●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:黒●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番65-3898-22
1巻
¥540
税込¥594
翌日出荷
両刃の為PPバンドを切り、そのまま開梱するといった作業が可能です。
フッ素コーティングを施し、ガムテープなどの粘着物が残りにくくなっています。
エスコ品番EA589CZ-51
全長(mm)190
刃長(mm)75
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
EA589CZ-32用替刃。ダンボール工作、開封用スライド式カッター用替刃。
鋭い切れ味を生むギザ刃加工。曲線切りも自由自在です。
両刃の為、PPバンドを切り、そのまま開梱するといった作業が可能。
仕様フッ素コート無
エスコ品番EA589CZ-42
適合本体EA589CZ-32
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3.6
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)0~80
最大径(Φmm)36
アズワン品番64-7859-43
入数100本
1パック(100本)
¥490
税込¥539
当日出荷
材質ナイロン66、94V-2
厚さ(mm)2.5
全長(mm)100
使用温度範囲(℃)-40~105
最大径(Φmm)22
アズワン品番64-7859-46
入数100本
1パック(100本)
¥290
税込¥319
翌日出荷
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3.6
全長(mm)200
使用温度範囲(℃)0~80
最大径(Φmm)52
アズワン品番64-7859-44
入数100本
1パック(100本)
¥835
税込¥919
当日出荷
材質ナイロン66、94V-2
厚さ(mm)2.5
全長(mm)250
使用温度範囲(℃)-40~105
最大径(Φmm)68
アズワン品番64-7859-49
入数100本
1パック(100本)
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
材質ナイロン66、94V-2
厚さ(mm)2.5
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~105
最大径(Φmm)52
アズワン品番64-7859-48
入数100本
1パック(100本)
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質ナイロン66、94V-2
厚さ(mm)2.5
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)-40~105
最大径(Φmm)36
アズワン品番64-7859-47
入数100本
1パック(100本)
¥775
税込¥853
翌日出荷
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3.6
全長(mm)250
使用温度範囲(℃)0~80
最大径(Φmm)68
アズワン品番64-7859-45
入数100本
1パック(100本)
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
超簡単スピード脱着。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。
建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)
材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP
質量(g)500
アズワン品番64-7942-10
1個
¥6,660
税込¥7,326
当日出荷
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス
寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130
吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間
ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300
差込口【ホースジョイント】Φ16mm
総質量(kg)約1.8
1個(1個)
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
材質PP、バンド:ポリエステル/ポリウレタン
色黒
サイズA4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×7×318
アズワン品番64-2263-74
1冊
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可
アズワン品番65-3899-98
1組
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
充電時間:約2~2.5時間(5V1Aアダプタでの充電時間です。)。メモリスマートスイッチ 10秒以内にスイッチを押して頂くと使いたいモードに切り替わります。 10秒以上ご利用モードで使用していただきますとOFFへ飛びます。 メモリ機能がついている為前回使用されたモードからスタートします。使い方例/常に明るさ最大を使いたいお客様 スポットモードPOWERで使用し、消灯した場合→次回点灯はPOWERモードからのスタートになります。 ワイドモードHIGHで使用し、消灯した場合→次回点灯はHIGHモードからのスタートになります。使い方例/釣りなど鳥目になるのを避けたいお客様 スポットモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。 ワイドモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。お客様の気に入ったモードが常に使用できることが特徴の商品です。
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:【フル】 610ルーメン 【集光】 パワー/530ルーメン 強/360ルーメン 弱/170ルーメン 【散光】 強/70ルーメン 弱/22ルーメン●電池寿命(時間):【フル】 3.5 【集光】 パワー/5 強/10 弱/16 【散光】 強/15 弱/21●照射距離:【フル】 159m 【集光】 パワー/158m 強/129m 弱/88m 【散光】 強/10m 弱/5.5m●光源:白色LED球●サイズ:55×35×31(H)mm●重量:70g●防水性能:IPX4●ベルト幅:25mm●材質:PP●付属品:滑り止付ヘッドバンド(天バンド無し)●照射タイプ:スポットモード、ワイドモード2スイッチで使い分け●点滅機能:無し●集光・散光●充電式史上最軽量モデル●ヘッド角度調整可能(90°)●充電式●耐久性抜群のUSBtypeC仕様●作業用グローブ装着でも使いやすい仕様●充実した照射モード
アズワン品番65-9276-74
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。
仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:イエロー●材質:再生ポリプロピレン●重量:235g●鋭い角などに頭部をぶつけたりする危険から頭部を守る作業帽●通気孔付●ヘッドバンド採用で、安定した被り心地●帽体にポストコンシューマ材料(車のバッテリーケース)を含むR-PP(リサイクルポリプロピレン)樹脂を100%使用
アズワン品番65-9343-70
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。
仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:ブルー●材質:再生ポリプロピレン●重量:230g●鋭い角などに頭部をぶつけたりする危険から頭部を守る作業帽●通気孔付●エコマーク取得商品●ヘッドバンド採用で、安定した被り心地●帽体にポストコンシューマ材料(車のバッテリーケース)を含むR-PP(リサイクルポリプロピレン)樹脂を100%使用
アズワン品番65-9343-71
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
関連キーワード