7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1台
18,600 税込20,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品フック 3個、まな板受け 1個 材質棚・フレーム:ステンレス、取付金具: 亜鉛鋼板、まな板受・フック:ステンレス、樹脂部:ABS、PA6、PP 寸法(mm)550~950(W)×260(D)×300(H) 質量(kg)1.67 耐荷重(kg)棚1枚当たり5 棚板寸法(mm)500~900(W)×206(D)
1組
5,780 税込6,358
8日以内出荷

仕様板面有効寸法:304×218mm(1枚あたり) 材質本体:再生発泡PP、ボード:PVC+鉄粉入シート 寸法(mm)310(W)×462(H)
1冊
2,400 税込2,640
翌日出荷

仕様板面有効寸法:304×218mm(1枚あたり) 材質本体:再生発泡PP、ボード:PVC+鉄粉入シート 寸法(mm)310(W)×674(H)
1冊
2,600 税込2,860
翌日出荷


コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。★開閉式で簡単に設置できます。対角2ヶ所の設置で十分な耐震効果が得られます。
適合フローリング、カーペット、たたみ、タイル 材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PP 車輪径(Φmm)50以下 耐荷重(kg)約150/個 アズワン品番64-7979-45
1セット(2個)
3,980 税込4,378
翌日出荷

工具は不要で簡単に設置できます。折り畳み式の為、不要時は折りたたんで持ち運び・保管などできます。現場の休憩所で使用していただけるベンチです。使用目安:3人掛け(一人あたり体重約55~64kgを目安にして下さい)。
材質座面ボード:PE樹脂、脚フレーム:スチール、 脚キャップ部:PE、取手部:PP+ポリエステル 質量(kg)8.2 ミントブルー ボード厚さ(mm)座面ボード:約45(組み立て時) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×300×430(収納時:915×300×80)
1台
18,900 税込20,790
3日以内出荷