商品豆知識
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。
材質ポリプロピレン
長さ(m)100
径(mm)3
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。入数は1本入りになります。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)12.7×22m
色橙
使用荷重(kg)164
構造ソリッドブレード
1本
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番65-9269-28
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
。色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ5mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番65-9269-32
1本
¥760
税込¥836
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:緑●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番65-9269-30
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
当日出荷
PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布
寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで
質量(g)約200
ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製)
通し穴径(Φmm)15
ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
3本撚り、溶着タイプ
仕様●径:Φ8.0mm●長さ:50m●色:白●入数:1巻●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ220×70
アズワン品番65-9269-45
1巻
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:黄●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番65-9269-29
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:青●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70
アズワン品番65-9269-06
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-26
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
1巻
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
1個
¥9,120
税込¥10,032
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:白●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70
アズワン品番65-9269-05
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●全長(mm):400●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):116●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
アズワン品番65-3884-01
1パック(100本)
¥2,040
税込¥2,244
翌々日出荷
ソフトタイプで伸びが少なく撚りのないタイプです。
用途一般軽梱包用。
エスコ品番EA628PN-66
1個
¥975
税込¥1,073
当日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ70mm●ベルト長:300mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×365●重量(g):21●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番65-9260-08
1本
¥255
税込¥281
翌日出荷
金属検出機とX線検出機の両方で検出が可能になり、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。X線検出機において、特に優れた検出感度を発揮します。金属検出機での検出感度は、標準品のMCTSタイプと同等の性能です。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
関連キーワード
1
2
3
次へ