75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途EA628PL-6・-7、PM-1~-8用 エスコ品番EA628PM-116 適合本体EA628PL-6・-7、PM-1~-8 材質ポリプロピレン
1個
920 税込1,012
当日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-15
1巻
570 税込627
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-12
1巻
570 税込627
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-13
1巻
570 税込627
当日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-16
1巻
570 税込627
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-14
1巻
570 税込627
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
当日出荷

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3.6 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)0~80 最大径(Φmm)36 アズワン品番64-7859-43 入数100本
1パック(100本)
490 税込539
当日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)68 アズワン品番64-7859-49 入数100本
1パック(100本)
1,970 税込2,167
翌日出荷

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3.6 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)0~80 最大径(Φmm)52 アズワン品番64-7859-44 入数100本
1パック(100本)
835 税込919
欠品中

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)22 アズワン品番64-7859-46 入数100本
1パック(100本)
290 税込319
翌日出荷

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3.6 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)0~80 最大径(Φmm)68 アズワン品番64-7859-45 入数100本
1パック(100本)
1,240 税込1,364
当日出荷

日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に ポリプロピレンに対して強い保持力を発揮します。
エスコ品番EA944MB-51 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)1
1個
300 税込330
翌日出荷

エスコ品番EA944MB-54 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)1
1個
600 税込660
翌日出荷

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)36 アズワン品番64-7859-47 入数100本
1パック(100本)
775 税込853
翌日出荷

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)52 アズワン品番64-7859-48 入数100本
1パック(100本)
1,240 税込1,364
翌日出荷

エスコ品番EA944MB-53 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)1
1個
300 税込330
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、エアー入 エスコ品番EA986MV-301 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 耐熱温度(℃)-20/40 車輪タイプ空気入り
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、エアー入 エスコ品番EA986MV-22 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 耐熱温度(℃)-20/40 車輪タイプ空気入り
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-10 材質PP 長さ(mm)100 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.1 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MV-18 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)400 車輪幅(mm)100 耐熱温度(℃)-20/40 車輪タイプ空気入り
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-2 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)70 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑 アズワン品番65-3902-28
1枚
300 税込330
当日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤 アズワン品番65-3902-27
1枚
300 税込330
当日出荷

柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり) 材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー 寸法(mm)【ちりとり】285×160×870 全長(mm)【ほうき】670~1035 質量(g)ほうき:230/ちりとり:800 毛丈(mm)【ほうき】47 アズワン品番65-2248-44 穂先(mm)【ほうき】230 繰り返し・詰め替え対応
1セット
6,380 税込7,018
翌日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-82●サイズ(mm):15×5●厚み:0.075mm●材質:PPステッカー●入数:1シート100枚入●色:緑 アズワン品番65-3902-29
1組
400 税込440
当日出荷

ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。
仕様左右兼用/マチ付き 材質ナイロン(導電糸入り) 厚さ(mm)0.4 入数(双)10 機能静電 電気抵抗(Ω)10^7-10^12
1袋(10双)
5,100 税込5,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。 Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm)670~1035 エスコ品番EA928AD-171 材質柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 質量(g)230 毛丈(mm)47 穂先(mm)幅230 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-81●サイズ(mm):15×5●材質:PPステッカー●厚み:0.075mm●入数:1シート100枚入●色:赤 アズワン品番65-3902-26
1組
400 税込440
当日出荷

1枚
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐 アズワン品番65-2318-58
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1枚
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
特価
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
170 税込187
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
170 税込187
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
170 税込187
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
170 税込187
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)