カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 梱包用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(69)
  • 鹿島化学金属(UKB)(30)
  • RS PRO(30)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(20)
  • 永大産業(16)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • ケージーパルテック(15)
  • バーテック(14)
  • ADVANTEC(14)
  • サンコー(三甲)(13)
  • ウシオライティング(11)
  • ミトロイ(11)
  • Aron(アロン化成)(10)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(10)
  • Silky(ユーエム工業)(9)
  • PPC(8)
  • 谷沢製作所(7)
  • ナカバヤシ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp06」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6mm ユニオン(PP製) エスコ6mm ユニオン(PP製)エスコ
425税込468
1個
当日出荷
エスコ品番EA425JC-6チューブサイズ(mm)6
6mm スリーブ(PP製/2個) エスコ6mm スリーブ(PP製/2個)エスコ
150税込165
1個
当日出荷
エスコ品番EA425JK-6チューブサイズ(mm)6
6mm ナット(PP製/2個) エスコ6mm ナット(PP製/2個)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425JJ-6チューブサイズ(mm)6
6.0mmx200m PPロープ(白) エスコ6.0mmx200m PPロープ(白)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-11A
6mm ユニオン(ティー/PP製) エスコ6mm ユニオン(ティー/PP製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425JE-6チューブサイズ(mm)6
6mm ユニオン(エルボ/PP製) エスコ6mm ユニオン(エルボ/PP製)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425JD-6チューブサイズ(mm)6
6.0mmx200m PPロープ(OD色) エスコ6.0mmx200m PPロープ(OD色)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-15A
6.0mmx200m PPロープ(黒) エスコ6.0mmx200m PPロープ(黒)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-14A
6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻) エスコ6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻)エスコ
9,120税込10,032
1個
翌日出荷
用途一般梱包用エスコ品番EA628PR-6A
6.0mmx200m PPロープ(白/5巻) エスコ6.0mmx200m PPロープ(白/5巻)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-11
6.0mmx200m PPロープ(緑/5巻) エスコ6.0mmx200m PPロープ(緑/5巻)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-13
6.0mmx200m PPロープ(黒/5巻) エスコ6.0mmx200m PPロープ(黒/5巻)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-14
6.0mmx200m PPロープ(OD色/5巻) エスコ6.0mmx200m PPロープ(OD色/5巻)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-15
6mm コネクター(Y型/PP製) エスコ6mm コネクター(Y型/PP製)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KE-6
6mm コネクター(T型/PP製) エスコ6mm コネクター(T型/PP製)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KD-6
6mm コネクター(ストレート型/PP製) エスコ6mm コネクター(ストレート型/PP製)エスコ
195税込215
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KF-6
6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-62ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
6mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ6mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
239税込263特価
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-61ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425JF-61チューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
6mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ6mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425JF-62チューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
6mmxR 1/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製) エスコ6mmxR 1/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425JB-61ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
6mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製) エスコ6mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425JB-62ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
ポンチカッター エスコポンチカッターエスコ(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
予約販売
ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用。板厚6mm程度まで差し込んで回すだけで穴あけ加工ができます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。力を入れやすいグリップ形状。段ボールからプラダン高目付品PP発泡シートまで幅広く使用できます。
用途段ボール、プラダン、PP発泡シート。全長(mm)74.5刃径(Φmm)10
53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個 エスコ53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース 6個エスコ
575税込633
1組(6個)
翌日出荷
CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5gアズワン品番67-4719-69
40mm スクレーパー エスコ40mm スクレーパーエスコ
1,280税込1,408
1本
当日出荷
替刃ケースに替刃6枚内蔵。刃幅が小さいため、細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。落下防止用コード取付穴付左右両用
仕様●型番:232B●刃幅:40mm●全長:146.5mm●刃長:18mm●刃厚:0.25mm●材質:刃:ステンレス鋼(SUS420J2)グリップ:ポリプロピレン(PPガラス繊維入)+エラストマー●重量:70g●付属品:替刃(6枚)アズワン品番65-3885-63
ロングツールバッグ(自立式) エスコロングツールバッグ(自立式)エスコ
13,700税込15,070
1個
当日出荷
自立式 取り外し可能な肩掛けベルト付 ちょっとしたモノを入れるのに便利なポケット付 取り出しも楽々、スマートに収納! 一度で運べる荷物量が増えスマートに移動! 自立式で長尺物の運搬、出し入れに便利です。
仕様●容量:6.0L●サイズ:140×90×850mm●スタンドサイズ:600×700mm●材質:ナイロン、ポリエステル、PP、アルミ●重量:1.25kgアズワン品番65-2244-13
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)アズワン品番65-9313-69
カードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズ エスコカードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズエスコ
2,510税込2,761
1組(20枚)
翌日出荷
コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
53x 8x 44mm microSDカードケース 6個 エスコ53x 8x 44mm microSDカードケース 6個エスコ
575税込633
1式(6個)
翌日出荷
microSDカードとSDカードアダプタを1枚ずつ収納できるクリアケースです。 付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。 クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10MICN●仕様:microSDカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:microSDカード1枚+SDカードアダプタ1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5gアズワン品番67-4719-68
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズエスコ
395税込435
1箱(4個)
翌日出荷
仕様●ベース径(mm):17●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50アズワン品番65-9324-38
番号表示ステッカー[1~10] エスコ番号表示ステッカー[1~10]エスコ
3,600税込3,960
1組
翌日出荷
ロケーション管理に最適です。 粘着
ジョイントビットホルダー エスコジョイントビットホルダーエスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ 18Vインパクト対応(40Vにも対応)
仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭全長(mm)50アズワン品番65-2154-38
1600-2800x1900-2640mm カーテンポール エスコ1600-2800x1900-2640mm カーテンポールエスコ
10,200税込11,220
1セット
翌日出荷
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能アズワン品番65-9333-13
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
400税込440
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-04
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
1,610税込1,771
1組(3枚)
翌日出荷
散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ散水ホースリール EA124KCシリーズエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:8.28kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):15×20mm●ホース長:30m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプアズワン品番65-9246-32
30x390x170mm 窓枠用ハンガー エスコ30x390x170mm 窓枠用ハンガーエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5~6cm●屋内用アズワン品番65-9327-15
除菌マット EA997REシリーズ エスコ除菌マット EA997REシリーズエスコ
26,200税込28,820
1セット
翌日出荷
歩くだけで足元を消毒。マットとマットベースの2層式、特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。マットの上を歩くだけで、靴底を一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできます。※消毒液は付属しておりません。別売の専用消毒液(EA997RE60)を一緒にご利用ください。塩ビ不使用
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-38-6S●商品名:消毒マット●用途:厨房や食品工場などの衛生管理などに●サイズ:600×900mm●厚み:20mm●材質:表面/PP 裏面/NBR●重量:4.5kgアズワン品番68-1886-15
トルクアダプター EA723KTシリーズ エスコトルクアダプター EA723KTシリーズエスコ
19,000税込20,900
1セット
翌日出荷
設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません)。
仕様●セット内容:トルクアダプターM3、M3.5、M4、M5、M6 スリムチューブカラービット(+)#2×65、(+)#3×65 ラチェットドライバーハンドル タフケース●材質:トルクアダプタ-/炭素鋼 スリムチューブカラービット/特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂 ラチェットドライバーハンドル/TPE、PP、ABS、合金鋼 タフケース/PP●トルク範囲:0.7~4.6N・m●適応ねじサイズ:M3、M3.5、M4、M5、M6●サイズ(W×D×H)mm:190×135×65●重量(g):600●ラチェットドライバーハンドル、トルクアダプター、スリムチューブカラービットのセット●配電盤のネジ締め作業に●1000kgに耐える丈夫なタフケース入(極厚設計3mm)●スリムチューブカラービット 保護チューブでショートや周りの傷付け防止●クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドルアズワン品番65-9273-64
[自動車用]内張クリップ エスコ[自動車用]内張クリップエスコ
2,180税込2,398
1袋(10個)
翌日出荷
【ホンダ車】バンパーフェイス(スクリベット)。【ホンダ車】91502-SP0-003。
材質PP・PA6質量(g)21.8穴径(Φmm)10板厚(mm)9~10入数(個)10