138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛先が強いので、小石や大きなゴミも掃けます。
全長(mm)1400 エスコ品番EA928AD-40S 質量(g)560 毛丈(mm)25 材質(甲)竹/PVC被覆 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 穂幅(mm)300 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:10ml●全長:300mm●目盛単位:1.0ml アズワン品番65-2312-91 危険物の類別非危険物
1本
110 税込121
当日出荷

1台
22,100 税込24,310
当日出荷

ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5ml アズワン品番65-2312-88 危険物の類別非危険物
1本
75 税込83
当日出荷

仕様●サイズ(mm):8・10・12・14・17(5個組)●全長(mm):40~50●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/330mm、クリップ数/12個 アズワン品番65-9268-26
1セット
7,890 税込8,679
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)85 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)8.8 プレート寸法F1×F2(mm)70×47 寸法(P1×P2)(mm)55×28
1個
780 税込858
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です 材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)2.1 風速(m/s)1 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-53 初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
1個
64,000 税込70,400
当日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-52 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
1個
45,100 税込49,610
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-50 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)37(1m/sec時)
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本 アズワン品番65-2312-95 危険物の類別非危険物
1袋(10本)
150 税込165
当日出荷

トラ柄なので他色との区別がしやすいです。
アズワン品番64-2251-94
1巻
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)168 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)132 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)90×90
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-13
1巻
570 税込627
当日出荷


ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本 アズワン品番65-2312-96 危険物の類別非危険物
1袋(10本)
225 税込248
当日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約1.05ml●サイズ:Φ5×150mm●目盛単位:0.25m+(1mlまで)●材質:LDPE●入数:10本 アズワン品番65-2312-94 危険物の類別非危険物
1袋(10本)
150 税込165
翌日出荷

ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm アズワン品番65-3902-52
1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-17
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-24
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

実験台や引き出しの中でピペットを整理するのに便利なトレイです。7本の大型ピペットと16本の小型ピペットを掛けられます。
材質PVC サイズ(mm)286×216×29(H)
1枚
2,700 税込2,970
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-15
1巻
570 税込627
翌日出荷


3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-19
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-12
1巻
570 税込627
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-25
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-22
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-16
1巻
570 税込627
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-20
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-14
1巻
570 税込627
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-26
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-18
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-23
1組(5巻)
6,600 税込7,260
8日以内出荷

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1 半透明 サイズ(mm)565×980 アズワン品番64-7850-03 入数5枚
1組(5枚)
8,290 税込9,119
当日出荷

エスコ品番EA979KB-1B 材質PP 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)1 全高(mm)60 毛丈(mm)40 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,570 税込6,127
当日出荷

1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

エスコ品番EA979KC-1A 材質PP 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)1 全高(mm)65 毛丈(mm)40 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • p18
  • ppt