カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 照明(4)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(50)
  • RS PRO(20)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(20)
  • Kawasaki(18)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
  • ウシオライティング(10)
  • ナカバヤシ(8)
  • 日東工器(8)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • Thermo Scientific(8)
  • PEPPERL+FUCHS(8)
  • 渡辺電機工業(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • Baumer(8)
  • WatchGuard(8)
  • エムディーエス(8)
  • ホンダ(7)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp12」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)エスコ
64,000税込70,400
1個
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-53初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
10.0mmx300m PPロープ(黒/黄) エスコ10.0mmx300m PPロープ(黒/黄)エスコ
4,800税込5,280
1巻
翌日出荷
トラ柄なので他色との区別がしやすいです。
アズワン品番64-2251-94
75mm キャスター(自在金具) エスコ75mm キャスター(自在金具)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
12mm ナット(PP製/2個) エスコ12mm ナット(PP製/2個)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425JJ-12チューブサイズ(mm)12
12mm スリーブ(PP製/2個) エスコ12mm スリーブ(PP製/2個)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425JK-12チューブサイズ(mm)12
12mm 二方活栓 (PP製) エスコ12mm 二方活栓 (PP製)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KA-12
12mm 三方活栓 (PP製) エスコ12mm 三方活栓 (PP製)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KB-12
3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から3日以内出荷
12mmxR 1/2" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ12mmxR 1/2" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA425JA-124ねじの種類Rチューブサイズ(mm)12ねじサイズ1/2
12mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ12mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-123ねじの種類Rチューブサイズ(mm)12ねじサイズ3/8
12mmxR 1/2" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製) エスコ12mmxR 1/2" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425JB-124ねじの種類Rチューブサイズ(mm)12ねじサイズ1/2
12mmxR 3/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製) エスコ12mmxR 3/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425JB-123ねじの種類Rチューブサイズ(mm)12ねじサイズ3/8
カードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズ エスコカードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズエスコ
2,040税込2,244
1組(20枚)
翌日出荷
コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
ジョイントビットホルダー エスコジョイントビットホルダーエスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ 18Vインパクト対応(40Vにも対応)
仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭全長(mm)50アズワン品番65-2154-38
240x270x315mm 溶接面 エスコ240x270x315mm 溶接面エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13アズワン品番65-3892-46
12本用 [折り畳式] 傘立て エスコ12本用 [折り畳式] 傘立てエスコ
14,000税込15,400
1台
翌日出荷
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:12本●サイズ(W×D×H)mm:391×266×500●重量(kg):4.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂アズワン品番65-2315-66
A4/S型 レターファイル エスコA4/S型 レターファイルエスコ
420税込462
1冊(120枚)
翌日出荷
背紙差替式 表紙:PPシート(0.7mm厚) ファイルの収容枚数は、64G/[m2]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
仕様●収容枚数:120枚(12mm厚)●カラー:オレンジ●サイズ(W×D×H)mm:225×18×307●入数:1冊●重量(g):110●材質:表紙:PPシート押え具:樹脂製アズワン品番65-2188-80
散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ散水ホースリール EA124KCシリーズエスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:10.47kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):12×16mm●ホース長:50m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプアズワン品番65-9246-33
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-92
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ホワイト●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-93
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-88