35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に ポリプロピレンに対して強い保持力を発揮します。
エスコ品番EA944MB-51 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)1
1個
300 税込330
翌日出荷

エスコ品番EA944MB-53 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)1
1個
300 税込330
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-1A 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 全高(mm)45 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-5A 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 全高(mm)45 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-5B 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 全高(mm)45 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-1B 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 全高(mm)45 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌々日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

1個
6,810 税込7,491
当日出荷

1個
6,810 税込7,491
翌日出荷


エスコ品番EA979MA-40 材質PP 長さ(mm)400 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.4 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-30 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.3 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-100 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

1個
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-45 材質PP 長さ(mm)450 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.45 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

エスコ品番EA979MA-25 材質PP テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.25 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

携帯に便利なミニボトル。毎日の除菌に。※アルコールは付属しておりません。
仕様●容量:10mL●サイズ:25×25×90(H)mm●色:ホワイト●材質:ABS、PP、PET●重量:約24.2g アズワン品番65-9245-36 危険物の類別非危険物
1個
390 税込429
翌日出荷

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き アズワン品番65-9317-35
1箱(5個)
675 税込743
翌日出荷

消毒液を投入できるタンク一体型モップです。タンク上部のふたを開けて消毒液を投入します。レバーの上下で流量の調節が可能。病院の手術室などの清潔区域の床面消毒に最適です。ハンドル先端部のレバーを上下にスライドさせることで、消毒液を均一に塗布できます。消毒液が入った容器を持ち運ばなくてもよいので、消毒液の塗布作業が効率よく行えます。※クロスは別売です。
仕様●名称:本体のみ●全長:1570mm●ヘッドサイズ:400×100mm●材質:タンク/PP、ハンドル/アルミパイプ(Φ約25mm)、プレート/アルミ●重量:890g●タンク容量:0.5L アズワン品番65-3897-18
1本
25,400 税込27,940
翌日出荷

仕切板固定
仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:タックルケースL●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):外寸/255×135×60(H) 内寸/250×118×25(H)●ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 アズワン品番65-5669-63
1個
425 税込468
翌日出荷

携帯に便利なミニボトル。毎日の除菌に。※アルコールは付属しておりません。
仕様●容量:10mL●サイズ:25×25×90(H)mm●色:ブラック●材質:ABS、PP、PET アズワン品番65-9245-37 危険物の類別非危険物
1個
390 税込429
翌日出荷

充電時間:約2~2.5時間(5V1Aアダプタでの充電時間です。)。メモリスマートスイッチ 10秒以内にスイッチを押して頂くと使いたいモードに切り替わります。 10秒以上ご利用モードで使用していただきますとOFFへ飛びます。 メモリ機能がついている為前回使用されたモードからスタートします。使い方例/常に明るさ最大を使いたいお客様 スポットモードPOWERで使用し、消灯した場合→次回点灯はPOWERモードからのスタートになります。 ワイドモードHIGHで使用し、消灯した場合→次回点灯はHIGHモードからのスタートになります。使い方例/釣りなど鳥目になるのを避けたいお客様 スポットモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。 ワイドモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。お客様の気に入ったモードが常に使用できることが特徴の商品です。
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:【フル】 610ルーメン 【集光】 パワー/530ルーメン 強/360ルーメン 弱/170ルーメン 【散光】 強/70ルーメン 弱/22ルーメン●電池寿命(時間):【フル】 3.5 【集光】 パワー/5 強/10 弱/16 【散光】 強/15 弱/21●照射距離:【フル】 159m 【集光】 パワー/158m 強/129m 弱/88m 【散光】 強/10m 弱/5.5m●光源:白色LED球●サイズ:55×35×31(H)mm●重量:70g●防水性能:IPX4●ベルト幅:25mm●材質:PP●付属品:滑り止付ヘッドバンド(天バンド無し)●照射タイプ:スポットモード、ワイドモード2スイッチで使い分け●点滅機能:無し●集光・散光●充電式史上最軽量モデル●ヘッド角度調整可能(90°)●充電式●耐久性抜群のUSBtypeC仕様●作業用グローブ装着でも使いやすい仕様●充実した照射モード アズワン品番65-9276-74
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷