溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-2用の保護プレートです。
材質ポリカーボネート
質量(g)約20.2(1枚当たりの重量)
サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)
1袋(10枚)
¥3,240
税込¥3,564
8日以内出荷
呼び径(B)1/2
種類カラン
形状アングル
使用流体水・油・空気
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
接続R(PT)×ホース接続
管内径(Φmm)13
ハンドル形状レバー式
最高使用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA426BL-4
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DJ-4
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)55.5
寸法H(mm)26
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)16
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DH-4
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)58.5
寸法H(mm)23
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)16
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DC-4
寸法L(mm)40
呼び径1/2inch
寸法H(mm)26
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)16
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DB-4
寸法L(mm)45
呼び径1/2inch
寸法H(mm)23
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)16
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
エスコ品番EA469SC-4
材質(本体)ステンレス
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
エスコ品番EA469SD-4
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
エスコ品番EA443MB-43
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-44
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-416
形状ストレート
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)16
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-412
形状ストレート
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)12.7
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
エスコ品番EA425BM-43
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×G(PF)
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
エスコ品番EA425BS-44
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×G(PF)
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-124
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)5(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)24
寸法A(mm)15
寸法F(mm)27.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)16
寸法B(mm)25.7
寸法C(mm)max:58.8、min:51
取付ねじ1/2inchPT
寸法I(mm)20
寸法J(mm)23
寸法G(mm)35.2
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-104
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)5(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)24
寸法A(mm)15
寸法F(mm)27.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)16
寸法B(mm)25.2
寸法C(mm)max:58.8、min:51
取付ねじ1/2inchPT
寸法I(mm)17.5
寸法J(mm)21.5
寸法G(mm)33.9
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
形状キャップ
エスコ品番EA469BJ-20
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469B-20
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469BG-20
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
形状キャップ
エスコ品番EA469BJ-4
1個
特価
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-20
形状フランジ
規格JIS B 2301
ボルト穴数4
呼び圧力1MPa
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
形状キャップ
エスコ品番EA469BJ-15
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469BG-4
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-4
形状フランジ
規格JIS B 2301
ボルト穴数3
呼び圧力1MPa
1個
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-104
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)64
対辺(mm)22
寸法A(mm)15
寸法F(mm)18.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)21.5
寸法P(mm)18.5
取付ねじ1/2inchPT
寸法J(mm)30
材質(パッキン)NBR
1個
¥495
税込¥545
翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-124
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)22
寸法L1(mm)37.5
寸法A(mm)15
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
穴径(最小)8.5mm
寸法L2(mm)29.5
取付ねじ1/2inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-104
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)22
寸法L1(mm)35.5
寸法A(mm)15
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)21.5
寸法C(mm)17.5
穴径(最小)8mm
寸法L2(mm)27
取付ねじ1/2inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
エスコ品番EA424AF-13
セット内容ナット×2個、パッキン×2個
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)・EPDM
呼び13
取付ねじG1/2”
適合パイプ径(Φmm)Φ16.8(フレキパイプ)
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ