ノック式。空気のチカラで書きつくす。加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。カレンダーや手帳など壁面で書く場合でも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。加圧リフィールがボールペンの弱点を解消。氷点下になると通常のインクは粘度が高くなり書きにくくなってしまうが、加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップ。ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。
仕様●全高:190.5mm●使用圧力:0.05~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●ろ過度:40μm●耐圧力:1.5MPa●面間:75mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:200ml●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:500g●取付ねじ:Rc(PT)3/8”
アズワン品番65-2111-17
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):200●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
アズワン品番65-9254-05
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
関連キーワード