カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 物流用品(54)
  • 機構部品(14)
  • 切削工具(12)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 測定用品(6)
  • 空圧工具(5)
  • 研磨材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(126)
  • BIGM(丸山製作所)(201)
  • CKD(165)
  • SK11(153)
  • アソー(143)
  • メディアカバーマーケット(107)
  • ジョー・プリンス竹下(89)
  • 井筒製作所(84)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
  • OSG(オーエスジー)(71)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(70)
  • ニッタ(68)
  • 第一計器(66)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(62)
  • TRUSCO(53)
  • omron(オムロン)(50)
  • ジャストコーポレーション(50)
  • 日東工器(47)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-1」の検索結果

関連キーワード
344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルブリケータ エスコルブリケータエスコ
4,680税込5,148
1個(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
エアーサンダー(マジック式) エスコエアーサンダー(マジック式)エスコ
22,400税込24,640
1台
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
[ステンレス用]パイプタップ エスコ[ステンレス用]パイプタップエスコ
4,470税込4,917
1本
翌日出荷
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P
[鋳鉄用]パイプタップ エスコ[鋳鉄用]パイプタップエスコ
3,790税込4,169
1本
翌日出荷
JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
[難削材用]パイプタップ エスコ[難削材用]パイプタップエスコ
5,630税込6,193
1本
翌日出荷
JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
中圧用雌ねじソケット(開閉バルブ付/真鍮) エスコ中圧用雌ねじソケット(開閉バルブ付/真鍮)エスコ
19,600税込21,560
1個
3日以内出荷
オーリング(NBR)。自動開閉バルブ内蔵。中圧型。
材質真鍮常用圧力(MPa)2.9取付ねじRc(PT)1”
注入型計量容器 エスコ注入型計量容器エスコ
795税込875
1個(10個)
翌日出荷
プラスチック製。
入数(本)10
エルボ型オイルカップ エスコエルボ型オイルカップエスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじサイズR1/8”
100mmキャスター(自在金具・ねじ式) エスコ100mmキャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴムストッパーなし取付高H(mm)126ねじサイズM12×25mm
[EA809PT-10用]ウールバフ エスコ[EA809PT-10用]ウールバフエスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
仕様EA809PT-10用ウールパフ(専用)サイズ直径150mm外径(Φmm)150危険物の類別非危険物
R 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-50材質全長(mm)500呼び径(mm)13呼び径13全長(m)0.5めねじサイズR1/2”ねじサイズR1/2”
エアーエングレーバーペン エスコエアーエングレーバーペンエスコ
44,400税込48,840
1個
翌日出荷
手元スイッチ搭載で簡単にON/OFF操作 平面、曲面等あらゆる面に滑らかに刻字が可能 毎分600回を超える前後振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能 ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用し、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現 画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。 日常のメンテナンスや部品交換も簡易 刻印ではできなかったR面へのマーキングが可能 打ち付けによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません。 長時間作業にも疲れを感じさせない小型、軽量設計 プラグ付き
用途各種金属、ガラス、プラスチックなどへのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取り、砂落とし作業適合硬度:HRC50までエスコ品番EA159MA質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン) エスコ30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)エスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
Rc  1"  フロースイッチ エスコRc 1" フロースイッチエスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
用途流体(水)エスコ品番EA153E-28質量(kg)1.5接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" フロースイッチ エスコRc 1/2" フロースイッチエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153E-24寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)0.8~5周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" フロースイッチ エスコRc 1/2" フロースイッチエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153E-14寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/4"x315mm エアー式ジェットクーラー エスコRc 1/4"x315mm エアー式ジェットクーラーエスコ
33,000税込36,300
1個
翌日出荷
圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
エスコ品番EA153CZ-2使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)【温度降下】-40空気消費量(L/min)375(入力圧力0.4MPa時)取付ねじR(PT)1/4”
Rc 1/8"x228mm エアー式ジェットクーラー エスコRc 1/8"x228mm エアー式ジェットクーラーエスコ
28,400税込31,240
1個
翌日出荷
圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
エスコ品番EA153CZ-1使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)【温度降下】-40空気消費量(L/min)170(入力圧力0.4MPa時)取付ねじR(PT)1/8”
R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ エスコR 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチエスコ
5,410税込5,951
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CG-1使用圧力(MPa)0~0.8取付ねじR(PT)1/8”使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.7周囲温度(℃)5~60
1/4" オイラー(エアーツール用) エスコ1/4" オイラー(エアーツール用)エスコ(4件のレビュー)
870税込957
1個
当日出荷
エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-146全長(mm)37.6質量(g)約68六角対辺(mm)27ねじ有効長(mm)14×16.6
R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-124全長(mm)27.6質量(g)約40六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)11×14
R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-123全長(mm)26.6質量(g)約23六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11×11.6
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-112全長(mm)23.6質量(g)約14六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)7.6×11
R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製) エスコR 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-104全長(mm)33.5質量(g)約52六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)14
R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
275税込303
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-102全長(mm)27質量(g)約16六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)11
R 1/8"xR 1/8" ニップル(真鍮製) エスコR 1/8"xR 1/8" ニップル(真鍮製)エスコ
235税込259
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-101全長(mm)19.7質量(g)約9六角対辺(mm)12ねじ有効長(mm)7.6
R 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/2" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-4質量(g)約128六角対辺(mm)17寸法b(mm)57寸法h(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-24質量(g)約150六角対辺(mm)21寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-22質量(g)約56六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-21質量(g)約26六角対辺(mm)11寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
R 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/4" T型コネクター(真鍮製)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-2質量(g)約30六角対辺(mm)11寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)11
R 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-1質量(g)約20六角対辺(mm)10寸法b(mm)35.5寸法h(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-4質量(g)約108六角対辺(mm)26ねじ有効長(mm)14
R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-2質量(g)約43六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコR 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-1質量(g)約22六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)8
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-4質量(g)約103六角対辺(mm)21寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-2質量(g)約38六角対辺(mm)13寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
R 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-14質量(g)約61六角対辺(mm)17寸法b(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
R 1/4"xR 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xR 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-12質量(g)約21六角対辺(mm)11寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)11