カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- アソー(23)
- シンコー[継手](9)
- 井筒製作所(6)
- SK11(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- フジトク(3)
- アサダ(2)
- TRUSCO(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- 三笠産業[工具](2)
- ミヤコ(2)
- SDC TANAKA(SDC田中)(2)
- WIZ'A(2)
- イシハシ精工(1)
- 近畿製作所(1)
- 旭サナック(1)
- 中央フレキ製作所(1)
「pt1/8 pf1/8」の検索結果
特価

R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(3件のレビュー)¥490税込¥5391個当日出荷エスコ品番EA141CA-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥450税込¥4951個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥900税込¥9901個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約20ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)17使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-55適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6PF1/8ナット対辺(mm)12
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ
エスコ¥899税込¥9891個当日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA141CB-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約22ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷エスコ品番EA141CC-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約26ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PF)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):188