カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • OSG(オーエスジー)(49)
  • フエニックス・コンタクト(32)
  • 椿本チエイン(25)
  • Triumph(22)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
  • RS PRO(17)
  • SMC(16)
  • アズワン(13)
  • 藤井高圧(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • TRUSCO(11)
  • WatchGuard(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • CHINO(チノー)(6)
  • スバル(6)
  • 日本製線(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 永田製作所(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt25」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工やすり EA521PTシリーズ エスコ鉄工やすり EA521PTシリーズエスコ
4,050税込4,455
1本
3日以内出荷
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
510税込561
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
R 1" xΦ27.0mm 雄ねじステム エスコR 1" xΦ27.0mm 雄ねじステムエスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-70
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
510税込561
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコグリースガン 400mL EA991シリーズエスコ
7,080税込7,788
1セット
翌日出荷
400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)アズワン品番65-9340-68危険物の類別非危険物
Rc 1/4" ルブリケータ エスコRc 1/4" ルブリケータエスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400gアズワン品番65-5662-80
Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコRc 1/4" F.R.L.ユニットエスコ
11,600税込12,760
1台
翌日出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計アズワン品番65-3882-95
注入型計量容器 エスコ注入型計量容器エスコ
690税込759
1個(10個)
翌日出荷
プラスチック製。
入数(本)10
2.5ml 注入型計量容器 エスコ2.5ml 注入型計量容器エスコ
80税込88
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-49危険物の類別非危険物
200mm キャスター(固定金具付) エスコ200mm キャスター(固定金具付)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)152×100寸法(A×B)(mm)112×63アズワン品番64-7986-29
150mm キャスター(固定金具付) エスコ150mm キャスター(固定金具付)エスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)138×90耐荷重(kg)300寸法(A×B)(mm)100×56アズワン品番64-7986-28
130mm キャスター(固定金具付) エスコ130mm キャスター(固定金具付)エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)138×90寸法(A×B)(mm)100×56アズワン品番64-7986-27
100mm キャスター(固定金具付) エスコ100mm キャスター(固定金具付)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)115×80寸法(A×B)(mm)80×45アズワン品番64-7986-66
75mm キャスター(固定金具付) エスコ75mm キャスター(固定金具付)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)95×71寸法(A×B)(mm)63×40アズワン品番64-7986-65
20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青) エスコ20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青)エスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-25
250mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目) エスコ250mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)エスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521PT-250G形状目の粗さ中目
250mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目) エスコ250mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521PT-25目の粗さ中目
金属用ヤスリ(半丸) エスコ金属用ヤスリ(半丸)エスコ
6,740税込7,414
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521PT-250E厚さ(mm)7ヤスリ部寸法(mm)250
金属用ヤスリ(平) エスコ金属用ヤスリ(平)エスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
幅(mm)25ヤスリ部寸法(mm)250厚さ(mm)6目の粗さ中目形状エスコ品番EA521PT-250C適合材金属
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら