カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 切削工具(5)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- CKD(62)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- アソー(52)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- 井筒製作所(49)
- ヤマト特殊鋼(42)
- OSG(オーエスジー)(39)
- ニッタ(30)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
- 日産ネジ(24)
- 日東工器(21)
- シンコー[継手](21)
- TRUSCO(18)
- 藤井高圧(18)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15)
- フジトク(15)
- RS PRO(15)
- 東空販売(13)
- ブランドをもっと見る
「pt3-4」の検索結果

PT3/4インチ カ ラ ン
エスコ¥5,440税込¥5,9841個当日出荷エスコ品番EA426BL-6形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16
ポリタンク(底部傾斜・コック付)
エスコ(1件のレビュー)¥8,700~税込¥9,570~1個翌日出荷ケミカルコック付。液ダレ防止先端キャップ付。パッキン付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。黒色土台は取外しできます。大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。コック取外し可能(コックを取り外すと本体は、PT3/4”メネジ)。材質ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)材質(本体)ポリエチレンねじ【コック】20A口径(Φmm)99目盛間隔2L先端外径(Φmm)【コック】約17
R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA141CD-123材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.6質量(g)約23ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×11.6![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
R 3/4"xR 1/2" ニップル
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA141AV-309材質真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA141CD-106材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)39質量(g)約69ねじ径R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)16.5
R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷エスコ品番EA141CD-146材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)37.6質量(g)約68ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×16.6
R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷エスコ品番EA141A-141材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)19
R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA141AS-119材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)20.5
R 3/4"x27.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷エスコ品番EA141A-145材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)27
R 3/4"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷エスコ品番EA141A-140材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)16
R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷エスコ品番EA141A-142材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)20.5
R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA141AS-118材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)14.5
Rc 3/4" 雌ねじカップリング
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DJ-15材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズRc(PT)3/4”
Rc 3/4" フロースイッチ
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷用途流体(水)エスコ品番EA153E-26質量(kg)1.3接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/4流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
パイプタップ(TPTシリーズ)
エスコ¥21,100税込¥23,2101本翌日出荷ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4![[難削材用]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277045-251027-02.jpg)
[難削材用]パイプタップ
エスコ¥31,500税込¥34,6501本翌日出荷JIS2級。材質CPM(粉末ハイス)幅(mm)17全長(mm)85質量(g)237ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼などねじ長さ(mm)35呼びRc3/4”×14シャンク径(mm)23






















![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)

![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)














![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295945-251027-02.jpg)

![[難削材用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277045-251027-02.jpg)