カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 科学研究・開発用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 切削工具(7)
- 物流用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- CKD(97)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(63)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- アソー(52)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- 井筒製作所(49)
- ヤマト特殊鋼(42)
- OSG(オーエスジー)(38)
- ニッタ(34)
- RS PRO(34)
- ユニバーサル(25)
- 日産ネジ(24)
- 日東工器(21)
- シンコー[継手](21)
- 潤工社(20)
- TRUSCO(19)
- SMC(18)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pt3-4」の検索結果

PT3/4インチ カ ラ ン
エスコ¥5,440税込¥5,9841個当日出荷エスコ品番EA426BL-6形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16
キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) EA986PTシリーズ
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品
キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン) EA986PTシリーズ
エスコ¥4,470税込¥4,9171個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン) EA986PTシリーズ
エスコ¥6,220税込¥6,8421個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
ポリタンク(底部傾斜・コック付)
エスコ(1件のレビュー)¥8,700~税込¥9,570~1個翌日出荷ケミカルコック付。液ダレ防止先端キャップ付。パッキン付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。黒色土台は取外しできます。大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。コック取外し可能(コックを取り外すと本体は、PT3/4”メネジ)。材質ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)材質(本体)ポリエチレンねじ【コック】20A口径(Φmm)99目盛間隔2L先端外径(Φmm)【コック】約17
R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA141CD-123材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.6質量(g)約23ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×11.6
R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥900税込¥9901個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
エアーレギュレーター付きフィルター
エスコ¥10,200税込¥11,2201個(1個)当日出荷から翌日出荷本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式【排出】半自動方式(手動調整可能)フィルター穴径(μm)5面間寸法(mm)65
R 3/4" 雄ねじカップリング
エスコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DH-15材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズR(PT)3/4”![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
R 3/4"xR 1/2" ニップル
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA141AV-309材質真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA141CD-106材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)39質量(g)約69ねじ径R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)16.5
R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷エスコ品番EA141CD-146材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)37.6質量(g)約68ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×16.6
































![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)




![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)