カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 物流用品(24)
  • 切削工具(14)
  • 機構部品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(60)
  • 潤工社(148)
  • アソー(139)
  • CKD(136)
  • SMC(134)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
  • SK11(97)
  • ニッタ(77)
  • 第一計器(73)
  • OSG(オーエスジー)(62)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(58)
  • 井筒製作所(56)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(53)
  • ジーエルサイエンス(49)
  • フジトク(48)
  • AMPHENOL(43)
  • ユニバーサル(43)
  • ヤマト特殊鋼(42)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt8」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-81材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
  • 6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
  • PT3/8インチ 雄ネジプラグ エスコ

    PT3/8インチ 雄ネジプラグ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1袋(10個)
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
  • 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-83材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190ストッパー回転ストッパー
  • 30x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青) エスコ

    30x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青)

    エスコ
    7,660税込8,426
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-85ベルト幅(mm)30ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 30x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ

    30x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・赤)

    エスコ
    7,660税込8,426
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-82ベルト幅(mm)30ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    3,980税込4,378
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-82材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165ストッパー回転ストッパー
  • PT1/8"xF5/16" スイベルアダプター エスコ

    PT1/8"xF5/16" スイベルアダプター

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    仕様メス:5/16"フレアーおねじサイズ1/8”R
  • 30x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・緑) エスコ

    30x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・緑)

    エスコ
    7,660税込8,426
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-88ベルト幅(mm)30ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 40mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ

    40mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)20ステム長(mm)40
  • PT1/8"xF1/4"  スイベルアダプター エスコ

    PT1/8"xF1/4" スイベルアダプター

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    仕様メス:1/4"フレアーおねじサイズ1/8”R
  • PT3/8インチ 雄ネジソケット エスコ

    PT3/8インチ 雄ネジソケット

    エスコ
    3,310税込3,641
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DH-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • PT3/8インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT3/8インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)37呼び径3/8inch寸法H(mm)21ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14適合流体空気・油・他
  • キャスター (自在・ねじ式・ブレーキ・ステンレス製) エスコ

    キャスター (自在・ねじ式・ブレーキ・ステンレス製)

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ストッパー付寸法(mm)車輪径(D)×幅:100×25材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)123耐荷重(kg)65ねじ寸法M12×1.75偏心E(mm)33材質(金具)ステンレスステム長(mm)(L)25
  • 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85ステム径(Φmm)22偏心E(mm)25ステム長(mm)39
  • 50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)22ステム長(mm)14
  • 4mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    4mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
  • 12mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)12取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
  • PT3/8インチ 雌ネジソケット エスコ

    PT3/8インチ 雌ネジソケット

    エスコ
    3,310税込3,641
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51.5寸法H(mm)21ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • キャスター (自在金具・ねじ式・ステンレス製) エスコ

    キャスター (自在金具・ねじ式・ステンレス製)

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径(D)×幅:100×25材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)123耐荷重(kg)65ねじ寸法M12×1.75偏心E(mm)33材質(金具)スチールステム長(mm)(L)25
  • 40mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ

    40mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22偏心E(mm)20ステム長(mm)40
  • 40mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ

    40mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用)

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)59偏心E(mm)20ステム長(mm)40
  • 65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製) エスコ

    65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
  • 40mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ

    40mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18偏心E(mm)20ステム長(mm)40
  • 75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製) エスコ

    75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
  • 50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ

    50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
  • 40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ

    40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16取付高H(mm)59偏心E(mm)20ステム長(mm)40
  • 65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
  • PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/4インチ コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-32
  • 50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ

    50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
  • 50mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ

    50mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)22ステム長(mm)40
  • 50mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ

    50mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18偏心E(mm)22ステム長(mm)40
  • 40mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ

    40mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用)

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18偏心E(mm)20ステム長(mm)40
  • 75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
  • 6mmX1/8PT D型ユニオン エスコ

    6mmX1/8PT D型ユニオン

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10mmX3/8PT D型ユニオン エスコ

    10mmX3/8PT D型ユニオン

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-103材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.8寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)10取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)31.7材質(パッキン)NBR
  • PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    4,620税込5,082
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-32形状フレアーエルボ
  • PT3/8xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-33