カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- 科学研究・開発用品(51)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 物流用品(24)
- 切削工具(14)
- 機構部品(8)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(60)
- 潤工社(148)
- アソー(139)
- CKD(136)
- SMC(134)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- SK11(97)
- ニッタ(77)
- 第一計器(73)
- OSG(オーエスジー)(62)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(58)
- 井筒製作所(56)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(53)
- ジーエルサイエンス(49)
- フジトク(48)
- AMPHENOL(43)
- ユニバーサル(43)
- ヤマト特殊鋼(42)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「pt8」の検索結果
特価

6mmX3/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から4日以内出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-81材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
6mmX1/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,220税込¥1,3421個当日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
PT3/8インチ 雄ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,360税込¥4,7961個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-83材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190ストッパー回転ストッパー
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-82材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165ストッパー回転ストッパー
40mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥585税込¥6441個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)20ステム長(mm)40
PT3/8インチ 雄ネジソケット
エスコ¥3,310税込¥3,6411袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DH-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
PT3/8インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)37呼び径3/8inch寸法H(mm)21ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14適合流体空気・油・他
キャスター (自在・ねじ式・ブレーキ・ステンレス製)
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷仕様自在ストッパー付寸法(mm)車輪径(D)×幅:100×25材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)123耐荷重(kg)65ねじ寸法M12×1.75偏心E(mm)33材質(金具)ステンレスステム長(mm)(L)25
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用)
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85ステム径(Φmm)22偏心E(mm)25ステム長(mm)39
50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)22ステム長(mm)14
4mmX1/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
12mmX3/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)12取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
PT3/8インチ 雌ネジソケット
エスコ¥3,310税込¥3,6411袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51.5寸法H(mm)21ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
キャスター (自在金具・ねじ式・ステンレス製)
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径(D)×幅:100×25材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)123耐荷重(kg)65ねじ寸法M12×1.75偏心E(mm)33材質(金具)スチールステム長(mm)(L)25
40mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥585税込¥6441個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22偏心E(mm)20ステム長(mm)40
40mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)59偏心E(mm)20ステム長(mm)40
65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
40mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥585税込¥6441個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18偏心E(mm)20ステム長(mm)40
75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)
エスコ¥2,390税込¥2,6291個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16取付高H(mm)59偏心E(mm)20ステム長(mm)40
65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
50mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)22ステム長(mm)40
50mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用)
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18偏心E(mm)22ステム長(mm)40
40mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18偏心E(mm)20ステム長(mm)40
75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
6mmX1/8PT D型ユニオン
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
10mmX3/8PT D型ユニオン
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
10mmX3/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,730税込¥1,9031個4日以内出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-103材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.8寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)10取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)31.7材質(パッキン)NBR