「ptfe 3mm」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-4A
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-4B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-4
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
寸法(mm)50×270×3
質量(g)12.3
アズワン品番65-2113-62
入数5枚
1パック(5本)
¥990
税込¥1,089
当日出荷
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)0.68
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-12
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)10
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1.6
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-6
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)3
全長(m)5
外径×内径(Φmm)4×3
外径(Φmm)4
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)1.1
アズワン品番64-7818-67
1本
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)0.78
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-10
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-8
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥7,430
税込¥8,173
8日以内出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)2.4
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-4
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-4
サイズ(号)4
引張強度(kg)7.3
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)3
全長(m)2
外径×内径(Φmm)4×3
外径(Φmm)4
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)1.1
アズワン品番64-7818-66
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)3
全長(m)10
外径×内径(Φmm)4×3
外径(Φmm)4
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)1.1
アズワン品番64-7818-68
1本
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用
エスコ品番EA944RD-7
材質基材:フッ素樹脂フィルム
連続使用温度(℃)最高180
主な用途電気絶縁用
総厚(mm)0.13
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用
エスコ品番EA944RD-4
材質基材:フッ素樹脂フィルム
連続使用温度(℃)最高180
主な用途電気絶縁用
総厚(mm)0.13
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
用途ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、電熱線の被覆
材質PTFE焼成品
厚さ(mm)0.13
最高使用温度(℃)200(粘着剤部分)
アズワン品番65-2261-77
1巻
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
用途ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、電熱線の被覆
材質PTFE焼成品
厚さ(mm)0.13
最高使用温度(℃)200(粘着剤部分)
アズワン品番65-2261-78
1巻
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-151
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-38
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥7,010
税込¥7,711
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-173
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.23
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-155
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-157
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-175
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.23
1個
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-152
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-176
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.23
1個
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-158
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-50
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-25
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-19
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-172
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.23
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-171
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.23
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-153
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.13
1個
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-13
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-25
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-19
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-13
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-50
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-38
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ