33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):177●スイッチ2個用1方出 アズワン品番65-9313-93
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

。内部に防水リング、パッキンが付いています。
仕様●適合管:PF管22●ねじ径(G):3/4"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ27・22(25)用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型 アズワン品番65-9318-60
1個
600 税込660
翌日出荷

日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水 材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC 全長(mm)900 対辺(mm)70 呼び13 ねじサイズR1/2” 関連資料図面(0.02MB)
1個(1個)
5,500 税込6,050
翌日出荷

PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型 アズワン品番65-9318-66
1個
720 税込792
翌日出荷

。PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管28⇔VE管28●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):100●防水型 アズワン品番65-9318-67
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管36⇔VE管36●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):175●防水型 アズワン品番65-9318-68
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管22●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型 アズワン品番65-9318-63
1個
910 税込1,001
翌日出荷

内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管28●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型 アズワン品番65-9318-64
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管36●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型 アズワン品番65-9318-65
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
1巻
17,600 税込19,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●商品名:ミラフレキMF●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:20m●材質:難燃性PVC・難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様 アズワン品番65-9318-74
1巻
27,300 税込30,030
翌日出荷

耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●商品名:ミラフレキMF●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:30m●材質:難燃性PVC・難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様 アズワン品番65-9318-72
1巻
24,200 税込26,620
翌日出荷


注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付 アズワン品番65-9313-88
1個
790 税込869
翌日出荷

注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●仕様:1・2方出兼用●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:無●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付 アズワン品番65-9314-04
1個
790 税込869
翌日出荷

ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
1個
695 税込765
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な管に1サイズ下のVE管との接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
1個
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×158×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用1方出 アズワン品番65-9313-94
1個
1,550 税込1,705
3日以内出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×196×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S) アズワン品番65-9313-97
1個
1,550 税込1,705
3日以内出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×188×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S) アズワン品番65-9313-96
1個
1,320 税込1,452
3日以内出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×180×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S) アズワン品番65-9313-95
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):168●スイッチ2個用1方出 アズワン品番65-9313-92
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

。ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):70×158×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):131●スイッチ1個用1方出 アズワン品番65-9313-91
1個
960 税込1,056
翌日出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):70×154×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):126●スイッチ1個用1方出 アズワン品番65-9313-90
1個
775 税込853
翌日出荷

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):70×150×41●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):105●スイッチ1個用1方出 アズワン品番65-9313-89
1個
595 税込655
翌日出荷


ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):186●スイッチ2個用1方出(下面2個口) アズワン品番65-9313-99
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

。ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):180●スイッチ2個用1方出(下面2個口) アズワン品番65-9313-98
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDF PVC真空張り、中間リング:ABS樹脂 質量(kg)4 質量(g)4.6k 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×300×380~480 アズワン品番64-2289-21
1台
16,500 税込18,150
翌日出荷

店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 ※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐候性 耐衝撃性HI 1個3役で便利な兼用ノック付
仕様●仕様:1~3放出●適合管:VE14・16・22●サイズ(W×D×H)mm:49×103×48●重量(g):92●材質:PVC●ノックアウト:側面:Φ27・22×4底面:Φ27・22×1●色:ベージュ アズワン品番65-2252-61
1個
770 税込847
翌日出荷