12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA125FA-9 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)9 特性耐薬/透明性/気密性
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
790 税込869
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
3,150 税込3,465
欠品中

仕様●外径×内径:8×6mm●長さ:10m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20~80℃●材質:内層/2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層/ウレタン系エラストマー●使用圧力(20℃時) アズワン品番67-4716-63
1本
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-9B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)9 特性耐薬/透明性/気密性
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-9A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)9 特性耐薬/透明性/気密性
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-12A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)12 特性耐薬/透明性/気密性
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-12B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)12 特性耐薬/透明性/気密性
1個
7,930 税込8,723
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷