カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 研磨材(15)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(6)
- 作業工具(5)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 空圧工具(3)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(713)
- SMC(537)
- 三木プーリ(140)
- アズワン(130)
- 大阪魂(129)
- CKD(126)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(112)
- StarTech.com(108)
- brembo(94)
- ホンダ(91)
- Panasonic(パナソニック)(86)
- AFAM(アファム)(83)
- アサ電子工業(79)
- MAZDA(マツダ)(69)
- ニッタ(67)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](65)
- YAMAHA(ヤマハ)(63)
- サンワサプライ(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「r 8-10」の検索結果
特価

R 3/8"x10mm リングジョイント
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)銅管径(Φmm)10
R 3/8"x10.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水ねじサイズR3/8"
R 3/8"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷エスコ品番EA425LB-103形状ユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
8x10mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-3種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)8ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
8x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-6種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)8ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)9外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
R 1/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)10
8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥530税込¥5831本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)8質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000
R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)8質量(g)3.2適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])4.700~19000
# 60・ 8x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥320税込¥3521本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)9適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
# 80・ 8x10mm/6mm軸 軸付砥石(WA)
エスコ¥450税込¥4951本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)8質量(g)8.5適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])59600~95500
8x10mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA819BA-13A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)50直径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])62000砥石長(mm)10
8x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA819BA-11A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)50直径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])70000砥石長(mm)10
8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥530税込¥5831本3日以内出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)8質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000
#220・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥675税込¥7431本翌日出荷軸径(Φmm)3.0粒度#220直径(Φmm)8質量(g)3.4適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
#280・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥675税込¥7431本翌日出荷軸径(Φmm)3.0粒度#280直径(Φmm)8質量(g)3.4適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
# 46・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥675税込¥7431本翌日出荷軸径(Φmm)3.0粒度#46直径(Φmm)8質量(g)3.2適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
#120・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥675税込¥7431本翌日出荷軸径(Φmm)3.0幅(mm)10粒度#120直径(Φmm)8質量(g)2.5適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
# 80・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥675税込¥7431本翌日出荷軸径(Φmm)3.0粒度#80直径(Φmm)8質量(g)3適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
#100・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
エスコ¥690税込¥7591本翌日出荷軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)8質量(g)3.4適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300
六角穴付止ねじ (ステンレス製)
エスコ¥240税込¥2641袋(2本)翌々日出荷入数:2本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)穴の形状六角
R 1/8" グリースニップル ピンタイプ/10個
エスコ¥1,390税込¥1,5291ケース(10個)翌日出荷仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●ねじサイズ:R1/8"●全長:27mm●六角対辺:10mm危険物の類別非危険物
10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ![[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575555-140116-02.jpg)
[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥6,950税込¥7,6451個翌日出荷エスコ品番EA725SC-22質量(g)128測定範囲(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0ブレード枚数16本体サイズ(mm)80X20X20(t)測定内容7.5~15mm(0.5トビ)フレーム(mm)78
8 x 10mm/40mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BF-2材質アルミニウム合金全長(mm)56種類スリットタイプ最大トルク(N・m)16外径(Φmm)40最大回転数(min-1[r.p.m])15000常用トルク(N・m)8軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10
1/2"DR EA618Rシリーズ
エスコ¥33,200税込¥36,5201セット翌日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm
1/2"DR EA618Rシリーズ
エスコ¥24,100税込¥26,5101セット翌日出荷幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm




























![小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166949-231025-02.jpg)











![[7.5-15R ]16枚ラディアスゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03575555-140116-02.jpg)