カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
- 配管・水廻り設備部材(104)
- 科学研究・開発用品(40)
- 機構部品(17)
- 作業工具(16)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 測定用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 電気材料(8)
- メカニカル部品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 切削工具(3)
- 清掃用品(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(55)
- SMC(1,966)
- ホンダ(1,449)
- BIGM(丸山製作所)(1,328)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,002)
- MAZDA(マツダ)(726)
- Igus(イグス)(438)
- CKD(421)
- スズキ(379)
- Panasonic(パナソニック)(238)
- イスカル(212)
- ニッセイ(212)
- RS PRO(204)
- タンガロイ(202)
- PISCO(ピスコ)(193)
- TRUSCO(189)
- IKO(日本トムソン)(188)
- 長野計器(186)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](176)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「r08」の検索結果
特価

2.5x 53mm/ 8.0R センタードリル(軸 8.0mm/R型)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷エスコ品番EA824EK-2.5材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)2.5
R 1/8" ニップル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷材質SUS316(SCS14A)全長(mm)28対辺(mm)11アズワン品番64-7854-46ねじ径R1/8”
R3/8"(Φ6mm) スピードコントローラー
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)6耐圧(MPa)1.5取付ねじR3/8使用流体圧縮空気
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥349税込¥3841個当日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
R1/8"(Φ 8mm) スピードコントローラー
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)8耐圧(MPa)1.5取付ねじR1/8使用流体圧縮空気![[4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64819056-210511-02.jpg)
[4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル
エスコ¥4,460税込¥4,9061個翌日出荷4本セット。 ケース付のノズルセットです。用途EA991CR用セット内容ストレート(450mm)、ベント(170mm)、フレキシブル(305mm・457mm)危険物の類別非危険物ノズルねじ径R1/8"






![R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690457-210510-02.jpg)

![R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690493-210510-02.jpg)






![R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690466-210510-02.jpg)

![R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690484-210510-02.jpg)

























![[4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64819056-210511-02.jpg)