カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • Festo(27)
  • フジトク(24)
  • SMC(23)
  • 清水製作所[継手](13)
  • CKD(9)
  • ラスタバナナ(6)
  • TRIENS(6)
  • 第一計器(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • brembo(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • オンダ製作所(4)
  • KSフィルター(4)
  • 東洋国際(4)
  • 千代田通商(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1/4 g1/8」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥450税込¥495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ

    R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BS-12バルブ種類ボールバルブ
  • G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用) エスコ

    G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)

    エスコ
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
  • ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

    エスコ
    ¥2,670~税込¥2,937~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レデューサー エスコ

    レデューサー

    エスコ
    ¥270~税込¥297~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1.0入数(個)1
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
  • R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • ジョイント継手(圧力計用/黄銅) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/黄銅)

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    圧力計用
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67