カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(605)
- バイク純正部品(555)
- 農業機械(468)
- バイク部品(190)
- 科学研究・開発用品(171)
- 配管・水廻り設備部材(126)
- 油圧機器・油圧ホース(82)
- 切削工具(55)
- 制御機器(54)
- 測定用品(47)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- パソコン/周辺機器(32)
- 自動車補修部品(29)
- バッテリー・電装(29)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 作業工具(25)
- 建築金物(18)
- 自動車純正部品(18)
- メカニカル部品(16)
- 電気材料(15)
- 機構部品(15)
- 家電(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- カー用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 空圧工具(6)
- 物流用品(5)
- 電動工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 防犯用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 自転車部品(3)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(554)
- BIGM(丸山製作所)(465)
- SMC(165)
- CKD(157)
- エスコ(75)
- アズワン(53)
- ニッタ(53)
- フジトク(39)
- brembo(36)
- RS PRO(35)
- オンダ製作所(32)
- DAYTONA(デイトナ)(31)
- 千代田通商(29)
- フロンケミカル(29)
- Festo(29)
- コガネイ(28)
- フロン工業(25)
- TRUSCO(23)
- POSH Faith(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r1/4 r1/8」の検索結果

ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ニップル エアダスター用
(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷エア配管の接続に用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続材質鉄流体空気ねじ径G1/4・M12×P1.0最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)NBR販売区分業務用
内・外ソケット 異径 黄銅製
(26件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
シマルーベ用 アダプターR 1/4"×
シマテック(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥450税込¥4951個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
異径ニップルメッキ付
千代田通商(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷形状異径ニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXR最高使用圧力(水)(MPa)0.3
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C
ニッタ¥759~税込¥835~1袋(5個)当日出荷から3日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。最高使用圧力(MPa)0.4
フリージョイント2 4WAY R1/8
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番808-3553質量(g)209.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)107寸法F(mm)34寸法E(mm)93寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
PTFEニップル
TGK(東京硝子器械)¥2,690税込¥2,9591個当日出荷から5日以内出荷PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8
フロンケミカル¥3,298税込¥3,6281個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)トラスコ品番734-6859材質PTFE質量(g)40竹の子外径(Φmm)4アズワン品番61-3530-46ねじサイズR1/8
PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4
フロンケミカル¥3,898税込¥4,2881個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6875材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-48ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)8
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥469税込¥5161個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4![[4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64819056-210511-02.jpg)
[4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル
エスコ¥4,460税込¥4,9061個翌日出荷4本セット。 ケース付のノズルセットです。用途EA991CR用セット内容ストレート(450mm)、ベント(170mm)、フレキシブル(305mm・457mm)危険物の類別非危険物ノズルねじ径R1/8"
クイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR1/4
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9286材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)
扶桑精機¥328税込¥3611個当日出荷ストレート型チューブ継手です。仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)トラスコ品番810-5627
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥769税込¥8461個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9305材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/4
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9262材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥42,200税込¥46,4201個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
...






![R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690466-210510-02.jpg)










![NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686784-221128-04.jpg)


![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686827-130925-02.jpg)
![SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682216-130919-02.jpg)
![SR17異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682322-150916-02.jpg)













![[4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64819056-210511-02.jpg)