カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
- 配管・水廻り設備部材(60)
- 科学研究・開発用品(22)
- 作業工具(13)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 機構部品(9)
- 測定用品(8)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(4)
- 安全保護具(3)
- 物流用品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(33)
- BIGM(丸山製作所)(668)
- CKD(269)
- Festo(89)
- IKO(日本トムソン)(373)
- MAZDA(マツダ)(363)
- PISCO(ピスコ)(160)
- RS PRO(135)
- SMC(1,088)
- TRUSCO(171)
- YAMAHA(ヤマハ)(698)
- イトーキ(319)
- コガネイ(114)
- コノエ(105)
- ニッタ(106)
- フジトク(106)
- ホンダ(725)
- ミツビシ(428)
- 千代田通商(98)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「r1/8」の検索結果
特価

R1/8"(Φ 8mm) スピードコントローラー
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)8耐圧(MPa)1.5取付ねじR1/8使用流体圧縮空気![[4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64819056-210511-02.jpg)
[4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル
エスコ¥4,460税込¥4,9061個翌日出荷4本セット。 ケース付のノズルセットです。用途EA991CR用セット内容ストレート(450mm)、ベント(170mm)、フレキシブル(305mm・457mm)危険物の類別非危険物ノズルねじ径R1/8"
R1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷全長(mm)56材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)6
R 1/8" ニップル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷材質SUS316(SCS14A)全長(mm)28対辺(mm)11アズワン品番64-7854-46ねじ径R1/8”
R 1/8" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-221材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°ねじサイズPT1/8”
R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥450税込¥4951個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(3件のレビュー)¥490税込¥5391個当日出荷エスコ品番EA141CA-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
R 1/8" L型オイルカップ
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷オイル専用の給油口です。エスコ品番EA991CW-42材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8”
R 1/8"x12.5mm レリーフニップル
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。エスコ品番EA991CY-51材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)12.5ねじ径R1/8”
R 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約20ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)17使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-55適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6PF1/8ナット対辺(mm)12
R 1/8"x 5.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥839税込¥9231個当日出荷エスコ品番EA141A-101材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/8”タケノコ径(Φmm)5
R 1/8"x9.53mm リングジョイント
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油入数1個銅管径(Φmm)9.53(3/8")
















![[4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64819056-210511-02.jpg)









![R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690457-210510-02.jpg)
![R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690466-210510-02.jpg)