カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 作業工具(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 測定用品(12)
  • 電気材料(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 清掃用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 研磨材(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(5,538)
  • BIGM(丸山製作所)(2,327)
  • ミツビシ(587)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(489)
  • Igus(イグス)(464)
  • CKD(392)
  • MAZDA(マツダ)(308)
  • Puig (プーチ)(246)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(212)
  • IKO(日本トムソン)(162)
  • ニッセイ(117)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • BOURNS(112)
  • omron(オムロン)(108)
  • RS PRO(107)
  • YAGEO(106)
  • 近藤製作所(103)
  • Festo(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2-2」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ薄板(ロール巻) エスコアルミ薄板(ロール巻)エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-220長さ(m)200破断荷重(kg)284
50x1mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付) エスコ50x1mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)エスコ
1,410税込1,551
1巻
当日出荷
材質異方性マグネット(強磁力タイプ)長さ(m)1寸法(幅W×厚さ)(mm)50×1.0着磁力片面特性強力
Φ10x350mm 門落し(ステンレス製) エスコΦ10x350mm 門落し(ステンレス製)エスコ
2,950税込3,245
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ10×350取付穴径(mm)4
11- 50mm/4.0mm ヒンジピンレンチ エスコ11- 50mm/4.0mm ヒンジピンレンチエスコ
3,130税込3,443
1個
当日出荷
エスコ品番EA613XR-22商品構成単品
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ(1件のレビュー)
310税込341特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
危険物標識[危] エスコ危険物標識[危]エスコ
6,000税込6,600
1枚
当日出荷から翌日出荷
非粘着 片面印刷 ビーズ反射文字
0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン) エスコ0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口にライトグリーン材質塩化ビニールエスコ品番EA997R-22厚さ(mm)9寸法(mm)900×1500質量(kg)3.4
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
390税込429
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
584mm 溶接用腕カバー エスコ584mm 溶接用腕カバーエスコ(1件のレビュー)
2,360税込2,596
1双
当日出荷
材質難燃性コットン全長(mm)584
22x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ22x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
2,910税込3,201
1個
当日出荷
二面幅(mm)22エスコ品番EA615AR-22商品構成単品
730-2150mm カメラ用伸縮棒 エスコ730-2150mm カメラ用伸縮棒エスコ
13,100税込14,410
1個
当日出荷
仕様先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能質量(g)300段数4段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730アズワン品番64-2260-59伸縮サイズ(mm)730~2150
コンテナ台車 エスココンテナ台車エスコ
9,730税込10,703
1台
当日出荷
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
12.5- 14mm サドル(スチール製) エスコ12.5- 14mm サドル(スチール製)エスコ
110税込121
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BR-22
マイクログラインダー用セーフティーカバー エスコマイクログラインダー用セーフティーカバーエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。 ダストキャッチャーの使用効果も上がります。 ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12Sアズワン品番65-2229-36
25mm ヒートン(真鍮製/6個) エスコ25mm ヒートン(真鍮製/6個)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DR-22材質真鍮寸法(mm)直径2.45×25種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.45使用荷重(kg)5寸法A(mm)15寸法D(mm)7.13表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)10寸法C(mm)12
50mm [真鍮] カップ型軸付ブラシ エスコ50mm [真鍮] カップ型軸付ブラシエスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BR-22
ピンセット (ステンレス製 ESD/精密用) エスコピンセット (ステンレス製 ESD/精密用)エスコ
2,820税込3,102
1本
翌日出荷
全長(mm)110耐熱温度(℃)240材質(ハンドル)ステンレス材質(チップ)ポリアミド系合成繊維 (ESD)
65mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付) エスコ65mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:65×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)0.97穴径P(Φmm)11偏心E(mm)25アズワン品番64-7986-47
0- 38mm/ 38mm シャコ万力 エスコ0- 38mm/ 38mm シャコ万力エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)136口深(mm)38アズワン品番64-7865-08
#2 x150mm [+]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ#2 x150mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅サイズ#2軸長(mm)150
20Ax380mm フレキパイプ(Hiメスアダプター) エスコ20Ax380mm フレキパイプ(Hiメスアダプター)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
仕様呼×全長:20×380mm材質ステンレス
棚ブラシ(充電式ハンディークリーナー用) エスコ棚ブラシ(充電式ハンディークリーナー用)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
適合EA899AR-14A・-15・-20・-50・-51用エスコ品番EA899AR-22
M12x50mm [焼入]タイロットボルト エスコM12x50mm [焼入]タイロットボルトエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-22硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法B(mm)68寸法C(mm)22寸法DM12
焼付き防止剤 エスコ焼付き防止剤エスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。摩擦面の表面をできるだけきれいにし、薄く均一にブラシか布で塗るだけです。他の油やグリスと混ぜて使用する事はお避けください。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。
内容量(g)450耐熱温度(℃)-180~1200耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1
PPロープ EA628PRシリーズ エスコPPロープ EA628PRシリーズエスコ
390税込429
1本
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ちアズワン品番65-9269-28
高圧延長ホース 8m エスコ高圧延長ホース 8mエスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷
寸法(m)8アズワン品番65-2108-72
240ml セーフティディスペンサー エスコ240ml セーフティディスペンサーエスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
材質容器:高密度ポリエチレン、ノズル:真鍮寸法(mm)79×140容量(mL)240
1/2"DRx320mm T型スライドハンドル エスコ1/2"DRx320mm T型スライドハンドルエスコ
2,100税込2,310
1丁
翌日出荷
全長(mm)320質量(g)438差込角(mm[inch])12.7[1/2]アズワン品番64-2244-37
125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)エスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様)仕様自在後ストッパー、プレーンベアリングエスコ品番EA986JR-22材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)車輪幅(mm)40全高(mm)235耐荷重(kg)150ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本) エスコ4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本)エスコ
1,920税込2,112
1パック(200本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-22
M8x15mm ゴム 回転グリップ エスコM8x15mm ゴム 回転グリップエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)ねじサイズM8×15mmエスコ品番EA948AR-22寸法H(mm)56.5寸法D(mm)35.5
シリコンゴム(EA305XR-23用) エスコシリコンゴム(EA305XR-23用)エスコ
1,650税込1,815
1本
当日出荷
EA305XR-23用 足踏み式業務タイプ
アズワン品番65-2114-03
シーラー (足踏式) エスコシーラー (足踏式)エスコ
55,800税込61,380
1台
翌日出荷
ペダルを踏むだけでシールできます。溶着専用業務用シーラー。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)28消費電力(W)1050電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)450シール幅(mm)10サイズ(mm)550 (W)×360 (D)×850 (H)
デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ エスコデジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷から翌々日出荷
明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
1/2"DRx22mm ソケット(動力工具用) エスコ1/2"DRx22mm ソケット(動力工具用)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
全長(mm)40対辺(mm)22外径(Φmm)30.1差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2200-83
1/4"sq-51x 6mm Frearson ビットソケット エスコ1/4"sq-51x 6mm Frearson ビットソケットエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611ER-22
#600x22mm[3mm軸]ダイヤ砥粒付ブラシ エスコ#600x22mm[3mm軸]ダイヤ砥粒付ブラシエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AR-22
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-30ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:22
# 2x6.0mmx125mm [+ -]ドライバービット エスコ# 2x6.0mmx125mm [+ -]ドライバービットエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611KR-222両頭機能両頭