カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 安全保護具(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 梱包用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,970)
  • BIGM(丸山製作所)(1,351)
  • New-Era(ニューエラー)(1,099)
  • CKD(661)
  • ミツビシ(590)
  • YAMAHA(ヤマハ)(522)
  • Igus(イグス)(447)
  • MAZDA(マツダ)(302)
  • コガネイ(204)
  • ツヨロン(藤井電工)(149)
  • (118)
  • omron(オムロン)(96)
  • Puig (プーチ)(85)
  • NS(日進工具)(84)
  • 清水製作所[継手](84)
  • 近藤製作所(82)
  • IDEC(和泉電気)(74)
  • PMC(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2-3」の検索結果

関連キーワード
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.0x 60mm ダイヤモンドバー(R2.0mm/3mm軸) エスコ4.0x 60mm ダイヤモンドバー(R2.0mm/3mm軸)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DN-3
カメラ用伸縮棒 エスコカメラ用伸縮棒エスコ
17,400税込19,140
1本
当日出荷
コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒 手持ちでは撮影しにくい角度や高所での撮影に最適です。
仕様●段数:5段●伸長:6000mm●縮長:1720mm●重量:1550g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”アズワン品番65-2179-21
防犯ベスト(緑) エスコ防犯ベスト(緑)エスコ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
表側右胸に、取外し可能なポケット有。 左胸の透明ポケットは幅105mm×57mm名刺等を入れることができます。 前後の透明ポケットは215mm×320mmA4の用紙がそのまま差し込めます。
エスコ品番EA983R-233材質ナイロンメッシュ、テープ:塩化ビニールテープ幅(mm)50テープ地色シルバーウエスト(cm)約90/120(ゴムとマジックテープで調整可能)着丈(cm)約60色(本体)グリーン
防犯ベスト(赤) エスコ防犯ベスト(赤)エスコ
2,160税込2,376
1着
翌日出荷
仕様メッシュ色:レッド材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュサイズフリーテープ幅(mm)50テープ地色ウエスト(cm)約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能)肩幅(cm)36着丈(cm)約60
安全ベスト(橙/黄) エスコ安全ベスト(橙/黄)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
色(本体)オレンジレッドテープ地色蛍光イエローエスコ品番EA983R-23
400x 600x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻) エスコ400x 600x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440ER-23
14- 90mm/5.0mm ヒンジピンレンチ エスコ14- 90mm/5.0mm ヒンジピンレンチエスコ
4,760税込5,236
1個
当日出荷
エスコ品番EA613XR-23商品構成単品
3.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ3.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
24,600税込27,060
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-230
M12x75mm [焼入]タイロットボルト エスコM12x75mm [焼入]タイロットボルトエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-23硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法B(mm)93寸法C(mm)22寸法DM12
ねじれ防止ジョイント エスコねじれ防止ジョイントエスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
ジョイント部が回転し、高圧ホースのねじれを防止します。
全長(mm)55アズワン品番65-2108-73
32x50mm カットソーブレード エスコ32x50mm カットソーブレードエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
用途堅い木材、コンパネ、ポケット・高速切断仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。材質バイメタル刃長(mm)50刃幅(mm)32
1/2"DRx23mm ソケット(動力工具用) エスコ1/2"DRx23mm ソケット(動力工具用)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
全長(mm)40対辺(mm)23外径(Φmm)31.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2200-84
防犯ベスト(オレンジ) エスコ防犯ベスト(オレンジ)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
表側右胸に、取外し可能なポケット有。 左胸の透明ポケットは幅105mm×57mm名刺等を入れることができます。 前後の透明ポケットは215mm×320mmA4の用紙がそのまま差し込めます。
エスコ品番EA983R-232材質ナイロンメッシュ、テープ:塩化ビニールテープ幅(mm)50テープ地色シルバーウエスト(cm)約90/120(ゴムとマジックテープで調整可能)着丈(cm)約60色(本体)オレンジ
2.0x20mm ホグリング(ブラックガルバ鋼/1000個) エスコ2.0x20mm ホグリング(ブラックガルバ鋼/1000個)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BR-23
3/8"sqx23mm ディープソケット エスコ3/8"sqx23mm ディープソケットエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BR-23
シーラー (足踏式) エスコシーラー (足踏式)エスコ
65,600税込72,160
1台
翌日出荷
溶着専用業務用シーラー。ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)29消費電力(W)1500電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)600シール幅(mm)10サイズ(mm)700 (W)×380 (D)×850 (H)
防犯ベスト(青) エスコ防犯ベスト(青)エスコ
2,160税込2,376
1着
翌日出荷
仕様メッシュ色:ブルー材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュサイズフリーテープ幅(mm)50テープ地色ウエスト(cm)約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能)肩幅(cm)36着丈(cm)約60
M10x17mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM10x17mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
[EA589BR-3,-21用] カッター替刃(5枚) エスコ[EA589BR-3,-21用] カッター替刃(5枚)エスコ
210税込231
1個(5枚)
翌日出荷
刃長(mm)83.3刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.45材質(刃)特殊刃物鋼アズワン品番64-2233-38入数5枚
120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) エスコ120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AR-23
M10x18mm ゴム 回転グリップ エスコM10x18mm ゴム 回転グリップエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)ねじサイズM10×18mmエスコ品番EA948AR-23寸法H(mm)72寸法D(mm)45
防犯ベスト(白) エスコ防犯ベスト(白)エスコ
2,160税込2,376
1着
翌日出荷
仕様メッシュ色:ホワイト材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュサイズフリーテープ幅(mm)50テープ地色ウエスト(cm)約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能)肩幅(cm)36着丈(cm)約60
デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ エスコデジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷から翌々日出荷
明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
PPロープ EA628PRシリーズ エスコPPロープ EA628PRシリーズエスコ
390税込429
1本
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:黄●材質:ポリプロピレン●3打ちアズワン品番65-9269-29
Φ210mm 通風口用フィルター(3枚) エスコΦ210mm 通風口用フィルター(3枚)エスコ
485税込534
1袋(3枚)
翌日出荷
全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。 圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。 PM2.5対応。 捕集したホコリを離さない粘着剤付。 制菌・消臭効果。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。
用途通風口などセット内容セット内容:フィルター3枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)2寸法(mm)Φ約210質量(g)4アズワン品番64-7992-60
75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)エスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)1.06穴径P(Φmm)11偏心E(mm)25アズワン品番64-7986-48
1/4"DR/3x54.5mm HEXビットソケット エスコ1/4"DR/3x54.5mm HEXビットソケットエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
全長(mm)54.5質量(g)36対辺(mm)3軸長(mm)32差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2250-26
3.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ3.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービットエスコ
2,330税込2,563
1本
翌日出荷
寸法(mm)3.0アズワン品番64-2224-89
29mm ヒートン(真鍮製/6個) エスコ29mm ヒートン(真鍮製/6個)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DR-23材質真鍮寸法(mm)直径2.8×29種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.8使用荷重(kg)6寸法A(mm)18寸法D(mm)9.34表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)11寸法C(mm)13
14.5- 17mm サドル(スチール製) エスコ14.5- 17mm サドル(スチール製)エスコ
120税込132
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BR-23
65mm [真鍮] カップ型軸付ブラシ エスコ65mm [真鍮] カップ型軸付ブラシエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BR-23
シリコンゴム(EA305XR-32用) エスコシリコンゴム(EA305XR-32用)エスコ
580税込638
1本
翌日出荷
EA305XR-32用 卓上式溶着タイプ
アズワン品番65-2114-05
1/2"DRx30mm ディープソケット(動力工具用) エスコ1/2"DRx30mm ディープソケット(動力工具用)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
全長(mm)77対辺(mm)30外径(Φmm)40差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-22
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズエスコ
5,350税込5,885
1本
翌日出荷から翌々日出荷
C230 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC230 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)5842エスコ品番EA967CR-230種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C230シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)800型番C-230寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
3.0x150mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x150mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
全長(mm)150差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)3エスコ品番EA611BR-230本数1
高負荷伝動ベルト エスコ高負荷伝動ベルトエスコ
1,480税込1,628
1本
翌日出荷
心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
使用温度(℃)-30~90電気抵抗値~6MΩ
取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6ねじ径(Φmm)5.5
マイクログラインダー用フレキシブルシャフト エスコマイクログラインダー用フレキシブルシャフトエスコ
12,000税込13,200
1本
翌日出荷
狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。
仕様●サイズ:Φ15×1000mm●重量(g):135●付属品:コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm 各1個●適合機種:EA818PR-12アズワン品番65-2229-37
防犯ベスト(スカイブルー) エスコ防犯ベスト(スカイブルー)エスコ
2,160税込2,376
1枚
翌日出荷
仕様前後透明差込用ポケット:215×320mm、A4の用紙がそのまま差し込めます。メッシュ色:スカイブルー左胸透明ポケットサイズ:105×57mm、名刺等入れることができます。材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュサイズフリーテープ幅(mm)50テープ地色ウエスト(cm)約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能)肩幅(cm)36着丈(cm)約60アズワン品番64-7984-08