カテゴリ

  • 空調・電設資材(30)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • イチネンTASCO(54)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(31)
  • brembo(22)
  • BBKテクノロジーズ(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • ニッセイ(15)
  • アサダ(14)
  • サンドビック(10)
  • イハラサイエンス(10)
  • カナテクス(8)
  • タンガロイ(7)
  • ハイロック(6)
  • イスカル(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • ロビネア(ROBINAIR)(4)
  • タカトテクニカ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r22-12」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
[R12・R22] サービス缶バルブ エスコ[R12・R22] サービス缶バルブエスコ(7件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA108A危険物の類別非危険物
[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106BB-80
[R12・R22] Φ68mm 連 成 計 エスコ[R12・R22] Φ68mm 連 成 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106A-1
[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105BB-80
[R12・R22] Φ68mm 圧 力 計 エスコ[R12・R22] Φ68mm 圧 力 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105A-1
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-33
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-32
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-31
[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセットエスコ
23,800税込26,180
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-30
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-23
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-22
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-21
[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセットエスコ
18,800税込20,680
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-20
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラスエスコ
5,440税込5,984
1個
当日出荷
エスコ品番EA104AE-1
[R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット エスコ[R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキットエスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA101BB-2
30Kg フレアータイプ連成計 エスコ30Kg フレアータイプ連成計エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
外径(Φmm)63接続ねじ1/4フレア適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F-1使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金ケース形状A枠(立型つば無し)材質(本体)真鍮製砲金種類連成計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~3圧力レンジ(MPa)-0.1~3
ミニコントロールバルブ エスコミニコントロールバルブエスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)冷媒R12、R22、R502エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。全長(mm)57~62
1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ1/4インチ チャージングホース用 ムシ押しエスコ
655税込721
1個
当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
5m チャージングホース エスコ5m チャージングホースエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(m)5エスコ品番EA104EB-5使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)4.1破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
20m チャージングホース エスコ20m チャージングホースエスコ
54,300税込59,730
1個
翌日出荷
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(m)20エスコ品番EA104EB-20使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)4.1破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
150Cm チャージングホース [青] エスコ150Cm チャージングホース [青]エスコ
5,090税込5,599
1個
8日以内出荷
適合R12、R22、R502用接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150エスコ品番EA104BK-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)3.45破壊圧力(MPa)14アズワン品番64-7815-66
150Cm チャージングホース [黄] エスコ150Cm チャージングホース [黄]エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
適合R12、R22、R502用接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150エスコ品番EA104BK-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)3.45破壊圧力(MPa)14アズワン品番64-7815-67
10m チャージングホース エスコ10m チャージングホースエスコ(1件のレビュー)
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(m)10エスコ品番EA104EB-10使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)4.1破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
100Cm チャージングホース [赤] エスコ100Cm チャージングホース [赤]エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)100エスコ品番EA104AK-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)3.45破壊圧力(MPa)14アズワン品番64-7815-61
100Cm チャージングホース [黄] エスコ100Cm チャージングホース [黄]エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)100エスコ品番EA104AK-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)3.45破壊圧力(MPa)14アズワン品番64-7815-63
チャージグチ[3/8インチホース用] エスコチャージグチ[3/8インチホース用]エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、3/8inchホース用冷媒R12・R22・R502エスコ品番EA107B
[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース]エスコ(1件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用冷媒R12、R22、R502エスコ品番EA107ねじ径1/4”フレア六角対辺(mm)32取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
[R12、R22用] 手締チャージグチ エスコ[R12、R22用] 手締チャージグチエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R12、R22用エスコ品番EA107HA接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)
マニホールド用 サイトグラス エスコマニホールド用 サイトグラスエスコ
3,880税込4,268
1個
当日出荷から翌日出荷
覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
[ボールバルブ]マニホールドキット エスコ[ボールバルブ]マニホールドキットエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
ボールバルブ式により、バルブの締過ぎがありません。フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛蒸発状況を管理する蒸発温度目盛冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート感に頼らない適確な流量調整一目で分かる開閉状態流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉
対応冷媒種別R12、R22、R502用付属品1/4inch×100cmホース3本、サイトグラス適合R12、R22、R502用エスコ品番EA101BB接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.0(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~1.0(0点調整付)
1/4インチ チャージングホース パッキン エスコ1/4インチ チャージングホース パッキンエスコ(2件のレビュー)
1,050税込1,155
1セット(6個)
当日出荷
より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
材質ゴム(HNBR)エスコ品番EA104PA-2冷媒の種類R12、R22、R502適合ホース1/4inch