カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ミツビシ(826)
  • MAZDA(マツダ)(238)
  • SMC(210)
  • アメリカン電機(74)
  • brembo(56)
  • TRUSCO(46)
  • EIKO(栄工舎)(45)
  • 大阪魂(36)
  • TDK(32)
  • 日東工業(26)
  • 京セラ(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • IKO(日本トムソン)(17)
  • 三菱電機(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
  • 大洋ツール(16)
  • OSG(オーエスジー)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r5.5」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防火標識ステッカー EA983CRシリーズ エスコ防火標識ステッカー EA983CRシリーズエスコ
730税込803
1枚
翌日出荷
粘着、通常のものより厚口のため、コシがあり、貼りやすいタイプです。
30mm アジャスター スチール黒メッキ/5個 エスコ30mm アジャスター スチール黒メッキ/5個エスコ
260税込286
1ケース(5個)
翌日出荷
仕様●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):45.3×22.8●材質:鉄(三価黒クロメート)●線径:3mm●重量:8.4g●用途:平バンド用金具アズワン品番68-1834-13
エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ エスコエアクッション(ロール) EA995BRシリーズエスコ
1,620税込1,782
1個
翌々日出荷
様々な梱包・緩衝剤に。
仕様●幅(mm):900●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプアズワン品番65-9341-42
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
510税込561
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):55●適合ホース内径※:8mmアズワン品番65-9247-57
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
640税込704
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mmアズワン品番65-9247-49
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
510税込561
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
(スチール製)アジャスター [スチール製]アジャスター エスコ(スチール製)アジャスター [スチール製]アジャスターエスコ
245税込270
1個(5個)
翌日出荷
用途平バンド用金具。材質鉄(三価黒クロメート)質量(g)7.5外寸(mm)40.2×21.2適合バンド幅(mm)25入数(個)5線径(mm)3
(スチール製)アジャスター エスコ(スチール製)アジャスターエスコ
210税込231
1個(5個)
翌日出荷
用途平バンド用金具。材質鉄(三価黒クロメート)質量(g)6.4外寸(mm)33×20.2適合バンド幅(mm)20入数(個)5線径(mm)3
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
405税込446
1袋(5個)
翌日出荷
六角軸ドリルビット(磁器タイル用) エスコ六角軸ドリルビット(磁器タイル用)エスコ
930税込1,023
1本
当日出荷から翌日出荷
高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
大カシメピン(鉄・真鍮メッキ) エスコ大カシメピン(鉄・真鍮メッキ)エスコ
620税込682
1パック(30組)
翌日出荷
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
584x324x191mm/内寸 防水ケース(軽量/黒) エスコ584x324x191mm/内寸 防水ケース(軽量/黒)エスコ
54,900税込60,390
1個
当日出荷
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付ウレタン付属軽量型IP67寸法(mm)内寸:584(W)×324(D)×191(H)、外寸:629(W)×393(D)×209(H)質量(kg)4.1型番1555アズワン品番64-7907-43
20A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ20A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧20Aアズワン品番64-7916-06
440x330x248mm/内寸 防水ケース(軽量/黒) エスコ440x330x248mm/内寸 防水ケース(軽量/黒)エスコ
55,100税込60,610
1個
翌日出荷
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
寸法(mm)内寸:440(W)×330(D)×248(H)、外寸:487(W)×401(D)×267(H)質量(kg)3.7アズワン品番64-7907-46
100mm 縦型固定滑車(ステンレス製) エスコ100mm 縦型固定滑車(ステンレス製)エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)1360ベース寸法(mm)83×69
5.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ5.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
1,200税込1,320
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)110刃先径(Φmm)5.5アズワン品番64-2271-84六角シャンク径(Φmm)6.35
40- 52mm スーパーシール ホースクランプ エスコ40- 52mm スーパーシール ホースクランプエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)40~52
作業灯用交換LED球 エスコ作業灯用交換LED球エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
消費電力45W仕様空間全体を均一な照度に近づける。材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)直径158×241mm明るさ5500ルーメン
B 55 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 55 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,650税込2,915
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-55種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)355寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
M5x50mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本) エスコM5x50mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-550長さ(mm)50ねじ径M5頭部形状ナベ頭
500mmx100m 表面保護シート(青) エスコ500mmx100m 表面保護シート(青)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-55幅(mm)500厚さ(mm)0.07長さ(m)100主な用途表面保護用
7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)エスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
種類通信ケーブル全長(m)50エスコ品番EA940AR-55特性インピーダンス(Ω)75
50mmダイス エスコ50mmダイスエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)50
3/8"sqx 5.5mm セミディープソケット(六角) エスコ3/8"sqx 5.5mm セミディープソケット(六角)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PR-5.5アズワン品番64-7899-55
5.5x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型) エスコ5.5x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
二面幅(mm)5.5エスコ品番EA615AR-5.5商品構成単品
11- 60mm/4.0mm ヒンジピンレンチ(ステンレス製) エスコ11- 60mm/4.0mm ヒンジピンレンチ(ステンレス製)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613XR-55商品構成単品
125mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD) エスコ125mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD)エスコ
5,410税込5,951
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AR-55
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
13,100税込14,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
14,700税込16,170
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,600税込13,860
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-2セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-12セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(80個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(70個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(60個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-4(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-5(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-8(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-5(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-6(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-8(20個)
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
12,900税込14,190
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-11セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
30A プラグ エスコ30A プラグエスコ
1,880税込2,068
1個
当日出荷
定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112種類ゴムプラグ形状平刃寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量(A)30(250V)
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ
11,500税込12,650
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
DIN3113規格に準拠。人間工学に基づいたデザインで快適に使用できます。
LED安全ベスト エスコLED安全ベストエスコ
5,710税込6,281
1着
翌日出荷
穴あき反射テープ、網目の大きいメッシュにより通気性がよく且つ軽量。10着以上のご注文でネーム入れができます。版代・印刷代は別途見積もり申し上げます。
材質反射テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロン質量(g)240(電池含む)テープ幅(mm)反射:50電源単3電池×2本(付属)ウエスト(cm)フリー(130まで)着丈(cm)60光源高輝度赤色LED球×16個電池寿命(時間)マンガン電池:約80 アルカリ電池:約200
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら