カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(661)
  • SMC(158)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](140)
  • StarTech.com(108)
  • アズワン(105)
  • YAMAHA(ヤマハ)(70)
  • ホンダ(53)
  • brembo(53)
  • 神東塗料(43)
  • スズキ(42)
  • ニッタ(40)
  • DAYTONA(デイトナ)(38)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(38)
  • AFAM(アファム)(37)
  • CKD(36)
  • NORGREN(36)
  • コガネイ(34)
  • 第一計器(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r8-10」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
245税込270
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
240税込264
1袋(2本)
翌日出荷
入数:2本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1セット(30本)
翌日出荷
入数:30本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
R3/8"x10mm ボールバルブ エスコR3/8"x10mm ボールバルブエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TM-103
R3/8"x10mm  開閉バルブ エスコR3/8"x10mm 開閉バルブエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SF-103
R3/8"x10mm ボールバルブ エスコR3/8"x10mm ボールバルブエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TN-103
R3/8"x10mm  開閉バルブ エスコR3/8"x10mm 開閉バルブエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SD-103
R3/8"x10mm エルボユニオン エスコR3/8"x10mm エルボユニオンエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425MB-103
R1/8"x10mm ロータリーエルボユニオン エスコR1/8"x10mm ロータリーエルボユニオンエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425MB-101
R3/8"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコR3/8"x10mm ロータリーストレートユニオンエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425MA-103
R1/8"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコR1/8"x10mm ロータリーストレートユニオンエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
形状ストレートユニオンエスコ品番EA425MA-101
R 3/8"x10mm リングジョイント エスコR 3/8"x10mm リングジョイントエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-98銅管径(Φmm)10
R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FA-103適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコR 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425LA-103適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
R 3/8"x10mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコR 3/8"x10mm スピードコントローラー(ステンレス製)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-10
R 3/8"x10.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコR 3/8"x10.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2197-17ねじサイズR3/8"
R 3/8"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 3/8"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
形状ユニオンエルボエスコ品番EA425LB-103適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
R 1/8"x 10 mm リングジョイント エスコR 1/8"x 10 mm リングジョイントエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-41入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
R 3/8"x 10 mm リングジョイント エスコR 3/8"x 10 mm リングジョイントエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-52入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
R 3/8"x10.0mm  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコR 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AG-43バルブ種類ボールバルブ
R 1/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-58入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
R 3/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 3/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約30ねじ【取付ねじ】R3/8”寸法L1(mm)25使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-68適合管外径(Φmm)10入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)PF3/8ナット対辺(mm)21
R 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) エスコR 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアー適合管径(Φmm)10アズワン品番64-7847-47バルブ種類ボールバルブ
R 1/8" グリースニップル ピンタイプ/10個 エスコR 1/8" グリースニップル ピンタイプ/10個エスコ
1,390税込1,529
1ケース(10個)
翌日出荷
仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●ねじサイズ:R1/8"●全長:27mm●六角対辺:10mmアズワン品番68-1884-31危険物の類別非危険物
10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-76バルブ種類ニードルバルブ
R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)エスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-82バルブ種類ニードルバルブ
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
欠品中
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
グリスニップルセット エスコグリスニップルセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
欠品中
エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
13,100税込14,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-11セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット エスコM6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセットエスコ
9,930税込10,923
1個
当日出荷
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個材質真鍮(ニッケルメッキ)
グリースニップル(ピンタイプ) エスコグリースニップル(ピンタイプ)エスコ
145税込160
1個
当日出荷から翌日出荷
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
グリースニップル(JIS/直) エスコグリースニップル(JIS/直)エスコ
445税込490
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ エスコニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズエスコ
1,750税込1,925
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-36RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.27MB)
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズエスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプアズワン品番65-9254-44RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.25MB)
R1/4"xΦ 8.0mm ニードルバルブ ステム型/ROHS エスコR1/4"xΦ 8.0mm ニードルバルブ ステム型/ROHSエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
ホースジョイント型のアングルタイプ 一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。 タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。 ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。 RoHS指令相当品 ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)アズワン品番67-7214-25
ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズエスコ
1,750税込1,925
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型アズワン品番65-9253-87
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ エスコボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状アズワン品番65-9253-83