カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
- 配管・水廻り設備部材(113)
- 作業工具(43)
- 科学研究・開発用品(40)
- メカニカル部品(34)
- 機構部品(20)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 測定用品(12)
- 清掃用品(11)
- 電気材料(10)
- 研磨材(6)
- 切削工具(5)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- 安全保護具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 制御機器(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(60)
- ホンダ(9,648)
- SMC(2,482)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,421)
- BIGM(丸山製作所)(1,330)
- MAZDA(マツダ)(1,031)
- IKO(日本トムソン)(834)
- オカムラ(岡村製作所)(791)
- Igus(イグス)(438)
- CKD(436)
- スズキ(398)
- ニッサン(317)
- Panasonic(パナソニック)(263)
- TRUSCO(229)
- イスカル(226)
- RS PRO(212)
- タンガロイ(202)
- メディアカバーマーケット(198)
- SHIMANO(シマノ)(193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「r8」の検索結果

R 3/8"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水ねじサイズR3/8"
R 1/4"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水ねじサイズR1/4"
2.5x 53mm/ 8.0R センタードリル(軸 8.0mm/R型)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷エスコ品番EA824EK-2.5材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)2.5
乾電池セット
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット欠品中セット内容:単1エボルタ乾電池×12本、単2エボルタ乾電池×12本、単3エボルタ乾電池×40本、単4エボルタ乾電池×24本、中皿付クリアケース。常備用、防災用としての乾電池ボックスセットです。乾電池の使用推奨期限は10年です。ケース寸法(mm)外寸:347×167×119(H)、内寸:315×122×65(H)材質(ケース)高耐衝撃性コーポリマー
R 1/8" ニップル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷材質SUS316(SCS14A)全長(mm)28対辺(mm)11アズワン品番64-7854-46ねじ径R1/8”
防犯ベスト(赤)
エスコ¥1,398税込¥1,5381着当日出荷左胸、背中に透明の差込ポケット付。 自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに仕様背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cmメッシュ色:レッド左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュサイズフリー質量(g)約190テープ幅(mm)50テープ地色白ウエスト(cm)約90~130(マジックテープで調整可能)着丈(cm)52![6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526896-260417-02.jpg)
6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ
エスコ¥4,120税込¥4,5321個当日出荷エスコ品番EA613XR-8全長(mm)215二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)14~100
六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
エスコ¥1,150~税込¥1,265~1本当日出荷から翌日出荷高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
1/2"DR EA618Rシリーズ
エスコ¥33,200税込¥36,5201セット翌日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm
R3/8"(Φ6mm) スピードコントローラー
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)6耐圧(MPa)1.5取付ねじR3/8使用流体圧縮空気
...







![R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690457-210510-02.jpg)
![R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690493-210510-02.jpg)











![R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690466-210510-02.jpg)



![6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526896-260417-02.jpg)
![R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690484-210510-02.jpg)